Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EEMAX AM004277T Elektrisk tanklös varmvattenberedare, inomhus, 4, 100 W, 1.5 Gpm | CP4CUB 481R34

EEMAX AM004277T Elektrisk tanklös varmvattenberedare, inomhus, 4, 100 W, 1.5 Gpm

Finns i lager
Artikel: CP4CUB Modell: AM004277TKorsreferens: 481R34
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
9 168 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk varmvattenberedare utan tank

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.691
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsFörstärkare ACtryck~~POS=TRUNCTemp. RäckviddSpänningWattBreddPris
EEMAX EX1608TC elektrisk tanklös varmvattenberedare 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 till 150 psi100 grader till 140 grader F.208 VAC16,60010.5 "10 409 kr
EEMAX EX160TC elektrisk tanklös varmvattenberedare 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 till 150 psi100 grader till 140 grader F.277 VAC16,00010.5 "9 040 kr
EEMAX EX190TC ML Elvattenberedare utan tank 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 till 150 psi105 grader till 110 grader F.240 VAC19,00010.5 "10 513 kr
EEMAX EX200TC Varmvattenberedare utan tank 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 till 150 psi100 grader till 140 grader F.277 VAC20,00010.5 "10 667 kr
EEMAX EX200TCS Varmvattenberedare Tanklös 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 till 150 psi180 grader F277 VAC20,00010.5 "10 638 kr
EEMAX EX240T2T Varmvattenberedare Tanklös 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 till 150 psi100 grader till 140 grader F.208 VAC24,00015.25 "23 169 kr
EEMAX ED032480T2T Varmvattenberedare Tanklös 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 till 150 psi100 grader till 140 grader F.480 VAC32,00015.25 "28 295 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EEMAX AM004277T Elektrisk tanklös varmvattenberedare, inomhus, 4, 100 W, 1.5 Gpm
9 168 kr /enhet