EEMAX PR036240 240V Elektrisk tanklös vattenvärmare för allmänt bruk, 36 000 watt, 150 ampere | CD2LGZ 52CE33

EEMAX PR036240 240V Elektrisk tanklös vattenvärmare för allmänt bruk, 36 000 watt, 150 ampere

Finns i lager
Artikel: CD2LGZ Modell: PR036240Korsreferens: 52CE33

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk varmvattenberedare utan tank
Amps150
Standard temperatur120 grader F
Djup3.75 "
ElementsUtbytbar kopparfördjupning med mässingstopp
Höjd17 "
Max. Flödeshastighet8 gpm
Min. Flödesaktivering0.30 gpm
MonteringVertikal
Fas1
tryck~~POS=TRUNC25 till 150 psi
Bostäder / kommersiellaKommersiella / bostäder
Temp. Räckvidd80 grader till 140 grader F.
Temp. Stiga @ 4.0 GPM62 grader F
Temp. Stiga @ 6.0 GPMBegränsad till termostatisk inställning
Spänning240
Vattenanslutning3 / 4 "NPT
VarmvattenberedareGenerell mening
Watt36,000
Bredd19 "
Trådstorlek8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.665

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsFörstärkare ACtryck~~POS=TRUNCTemp. RäckviddSpänningWattBreddPris
EEMAX EX1608TC elektrisk tanklös varmvattenberedare 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 till 150 psi100 grader till 140 grader F.208 VAC16,60010.5 "10 335 kr
EEMAX EX160TC elektrisk tanklös varmvattenberedare 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 till 150 psi100 grader till 140 grader F.277 VAC16,00010.5 "10 007 kr
EEMAX EX190TC ML Elvattenberedare utan tank 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 till 150 psi105 grader till 110 grader F.240 VAC19,00010.5 "10 141 kr
EEMAX EX200TC Varmvattenberedare utan tank 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 till 150 psi100 grader till 140 grader F.277 VAC20,00010.5 "10 256 kr
EEMAX EX200TCS Varmvattenberedare Tanklös 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 till 150 psi180 grader F277 VAC20,00010.5 "10 593 kr
EEMAX EX240T2T Varmvattenberedare Tanklös 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 till 150 psi100 grader till 140 grader F.208 VAC24,00015.25 "24 047 kr
EEMAX ED032480T2T Varmvattenberedare Tanklös 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 till 150 psi100 grader till 140 grader F.480 VAC32,00015.25 "24 370 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EEMAX PR036240 240V Elektrisk tanklös vattenvärmare för allmänt bruk, 36 000 watt, 150 ampere
19 633 kr /enhet