Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EEMAX SPEX90T 277V Elektrisk tanklös varmvattenberedare, 9000 watt, 33 ampere | CD2NLT 451G67

EEMAX SPEX90T 277V Undersink elektrisk tanklös varmvattenberedare, 9000 watt, 33 ampere

Finns i lager
Artikel: CD2NLT Modell: SPEX90TKorsreferens: 451G67
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
4 746 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk varmvattenberedare utan tank
Amps33
Standard temperatur140 grader F
Djup3"
ElementsUtbytbart Nickel Chrome Cartridge Insert
Höjd9.75 "
Max. Flödeshastighet3 gpm
Min. Flödesaktivering0.20 gpm
MonteringVarje riktning
Fas1
tryck~~POS=TRUNC35 till 150 psi
Bostäder / kommersiellaKommersiella / bostäder
Temp. Räckvidd70 grader till 140 grader F.
Temp. Stiga @ 0.5 GPM123 grader F
Temp. Stiga @ 1.5 GPM41 grader F
Temp. Stiga @ 6.0 GPMBegränsad till termostatisk inställning
Spänning277
Vattenanslutning3/8 "kompression
VarmvattenberedareUndersänk
Watt9000
Bredd5.25 "
Trådstorlek10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.746

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsFörstärkare ACtryck~~POS=TRUNCTemp. RäckviddSpänningWattBreddPris
EEMAX EX1608TC elektrisk tanklös varmvattenberedare 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 till 150 psi100 grader till 140 grader F.208 VAC16,60010.5 "10 409 kr
EEMAX EX160TC elektrisk tanklös varmvattenberedare 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 till 150 psi100 grader till 140 grader F.277 VAC16,00010.5 "9 040 kr
EEMAX EX190TC ML Elvattenberedare utan tank 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 till 150 psi105 grader till 110 grader F.240 VAC19,00010.5 "10 513 kr
EEMAX EX200TC Varmvattenberedare utan tank 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 till 150 psi100 grader till 140 grader F.277 VAC20,00010.5 "10 667 kr
EEMAX EX200TCS Varmvattenberedare Tanklös 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 till 150 psi180 grader F277 VAC20,00010.5 "10 638 kr
EEMAX EX240T2T Varmvattenberedare Tanklös 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 till 150 psi100 grader till 140 grader F.208 VAC24,00015.25 "23 169 kr
EEMAX ED032480T2T Varmvattenberedare Tanklös 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 till 150 psi100 grader till 140 grader F.480 VAC32,00015.25 "28 295 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EEMAX SPEX90T 277V Undersink elektrisk tanklös varmvattenberedare, 9000 watt, 33 ampere
4 746 kr /enhet