Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EKLIND 13211 Bultänd Hexnyckelsats 0.050-1 / 4 tum L-formad | AD6YXV 4CR56

EKLIND 13211 Insexnyckelsats med kulände 0.050-1/4 tum L-formad

Finns i lager
Artikel: AD6YXV Modell: 13211Korsreferens: 4CR56
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
274SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsexnyckelsats med kulände
Armlängd2.8 "till 5.3"
ArmtypLång
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvart
Hantera materialLegerat stål
Hantera typL-formad
MätningstypSAE
Antal bitar11
StorlekodS13
Storlekar ingår0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarArmlängdArmtypStorlekar ingårFinishHantera materialHantera typArtikelPris
EKLIND 13609 Ball End Hex Key Set 1.5 - 10mm L-formad | AA8YJV 1ATF7 1360993 "till 6.6"Lång1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmSvartLegerat stålL-formadInsexnyckelsats med kulände347SEK
EKLIND 17322 Bultänd Hexnyckelsats Graderad L-formad | AB8VWQ 29RU70 17322222.84 "till 6.58"Lång0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmBrightStålL-formadInsexnyckelsats med kulände798SEK
EKLIND 17313 Ball End Hex Key Set 2.84-6.75 tum L-formad | AB8VWR 29RU71 17313132.84 "till 6.75"Lång0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"BrightStålL-formadInsexnyckelsats med kulände468SEK
EKLIND 13213 Ball End Hex Key Set 0.050 - 3/8 tum lång | AC8GPN 3A594 13213132.8 "till 6.8"Lång0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"SvartLegerat stålL-formadInsexnyckelsats med kulände364SEK
EKLIND 13222 Bultänd Hexnyckelsats 0.050-10mm L-formad | AD6YXW 4CR58 13222222.8 "till 6.8"Lång0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmSvartLegerat stålL-formadInsexnyckelsats med kulände547SEK
EKLIND 13607 Bultänd Hexnyckelsats 1.5 - 6 mm L-formad | AD6YXX 4CR59 1360773 "till 5.4"Lång1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmSvartLegerat stålL-formadInsexnyckelsats med kulände159SEK
EKLIND 13212 Ball End Hex Key Set 0.050-5 / 16 tum lång | AD9EBB 4RB73 13212122.84 "till 6"Lång0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"SvartLegerat stålL-formadInsexnyckelsats med kulände230SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EKLIND 13211 Insexnyckelsats med kulände 0.050-1/4 tum L-formad
274SEK /enhet