Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EKLIND 18603 Insexnyckel L 1.5 mm 3 tum längd - Förpackning med 10 | AD6YYU 4CR80

EKLIND 18603 Insexnyckel med kulände L 1.5 mm 3 tums längd - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AD6YYU Modell: 18603Korsreferens: 4CR80
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
127SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexnyckel för kuländen
Armlängd3"
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvartoxid
Hantera färgGrå
handtag Längd1 / 2 "
Hantera materialLegerat stål
Hantera typEnkel
SAE eller metriskmetrisk
FormaL
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek1.5mm
ArbetsvinkelUpp till 35 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätningstypArmlängdblad~~POS=TRUNCSAE eller metriskFormaTether kapabelTipsstorlekFinishförp. Antal.Pris
EKLIND 19716 Sexkantsnyckel 6.20 tum L-formad | AB8VWT 29RU93 19716metrisk6.2 "Legerat stålmetriskLStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)8mmBright181SEK
EKLIND 18256 Bultänd Hexnyckel L 7/8 tum 12-3 / 4 tum längd | AB9GAT 2CYB3 18256-12.75 "Värmebehandlad 8650 Chrome Nickel Alloy Hex SteelSAELStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)7 / 8 "Svartoxid11 075 kr
EKLIND 18264 Bultänd Hexnyckel L 1 tum 14-1 / 4 tum Längd | AB9GAU 2CYB4 18264-14.25 "Värmebehandlad 8650 Chrome Nickel Alloy Hex SteelSAELStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1"Svartoxid11 444 kr
EKLIND 18203 Insexnyckel 0.050 2-53 / 64 tum L - Förpackning med 10 | AD6YXY 4CR61 18203-2 53 / 64 "Legerat stålSAELStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)0.05 "Svartoxid10131SEK
EKLIND 18204 Insexnyckel L 1/16 tum 3 tum längd - Förpackning med 10 | AD6YXZ 4CR62 18204-3"Legerat stålSAELStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 16 "Svartoxid10141SEK
EKLIND 18205 Insexnyckel 5/64 tum 3-13 / 64 tum L - Förpackning med 10 | AD6YYA 4CR63 18205-3 13 / 64 "Legerat stålSAELStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)5 / 64 "Svartoxid10130SEK
EKLIND 18206 Ball End Hex Key L 3 / 32in 3-3 / 8in L - Pack Of 10 | AD6YYB 4CR64 18206-3.375 "Legerat stålSAELStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 32 "Svartoxid10144SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EKLIND 18603 Insexnyckel med kulände L 1.5 mm 3 tums längd - paket med 10
127SEK /packa