Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EKLIND 51906 Insexnyckel T 3/32 tum 9 tum längd | AC8GPC 3A583

EKLIND 51906 Insexnyckel T 3/32 tum 9 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC8GPC Modell: 51906Korsreferens: 3A583
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
50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex-nyckel
Armlängd9"
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvartoxid
Hantera färgRed
handtag Längd3"
Hantera materialStål
Hantera typKuddgrepp
SAE eller metriskSAE
FormaT
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek3 / 32 "
Arbetsvinkel90 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera färghandtag LängdSAE eller metriskTipsstorlekPris
EKLIND 51907 Hex Key T 7/64 tum 9 tum längd | AC8GPD 3A584 51907Red3"SAE7 / 64 "49SEK
EKLIND 51908 Hex Key T 1/8 tum 9 tum längd | AC8GPE 3A585 51908Red3"SAE1 / 8 "48SEK
EKLIND 51909 Hex Key T 9/64 tum 9 tum längd | AC8GPF 3A586 51909Red3"SAE9 / 64 "51SEK
EKLIND 51910 Insexnyckel T 5/32 tum 9 tum längd | AC8GPG 3A587 51910Red3"SAE5 / 32 "57SEK
EKLIND 51912 Insexnyckel T 3/16 tum 9 tum längd | AC8GPH 3A588 51912Red4"SAE3 / 16 "66SEK
EKLIND 51914 Hex Key T 7/32 tum 9 tum längd | AC8GPJ 3A589 51914Red4"SAE7 / 32 "82SEK
EKLIND 51916 Insexnyckel T 1/4 tum 9 tum längd | AC8GPK 3A590 51916Red4"SAE1 / 4 "110SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EKLIND 51906 Insexnyckel T 3/32 tum 9 tums längd
50SEK /enhet