Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES A16-16BN Adapter Nylon 1 tum Npt 150 Psi - Förpackning med 10 | AB4NUV 1ZHY6

ELDON JAMES A16-16BN Adapter Nylon 1 tum Npt 150 Psi - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4NUV Modell: A16-16BNKorsreferens: 1ZHY6
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
377SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Barb Storlek1"
GrundmaterialPlast
Body MaterialNylon
FärgSvart
AnslutningstypTaggförsedd x MNPT
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1"
Temp. Räckvidd-50 grader till 275 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekBody MaterialFärgMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
ELDON JAMES A4-4BN Adapter Nylon 1/4 tum Npt 150 Psi - Förpackning med 10 | AB4NUW 1ZHY7 A4-4 miljarder1 / 4 "NylonSvart150 psi1 / 4 "-50 grader till 275 grader F.161SEK
ELDON JAMES A4-6BN Adapter Nylon 1/4 tum Npt 150 Psi - Förpackning med 10 | AB4NUX 1ZHY8 A4-6 miljarder3 / 8 "NylonSvart150 psi1 / 4 "-50 grader till 275 grader F.174SEK
ELDON JAMES A4-4NK Adaptergänga till Barb Pvdc 1/4 tum - Förpackning med 5 | AB4NWH 1ZJG2 A4-4NK1 / 4 "PolyvinylidenkloridNatural260 psi1 / 4 "-80 grader till 226 grader F.336SEK
ELDON JAMES A4-6NK Adaptergänga till Barb Pvdc 1/4 tum - Förpackning med 5 | AB4NWJ 1ZJG3 A4-6NK3 / 8 "PolyvinylidenkloridNatural260 psi1 / 4 "-80 grader till 226 grader F.368SEK
ELDON JAMES A4-8NK Adaptergänga till Barb Pvdc 1/4 tum - Förpackning med 5 | AB4NWK 1ZJG4 A4-8NK1 / 2 "PolyvinylidenkloridNatural260 psi1 / 4 "-80 grader till 226 grader F.376SEK
ELDON JAMES A6-4NK Adaptergänga till Barb Pvdc 3/8 tum - Förpackning med 5 | AB4NWL 1ZJG5 A6-4NK1 / 4 "PolyvinylidenkloridNatural260 psi3 / 8 "-80 grader till 226 grader F.430SEK
ELDON JAMES A6-6NK Adaptergänga till Barb Pvdc 3/8 tum - Förpackning med 5 | AB4NWM 1ZJG6 A6-6NK3 / 8 "PolyvinylidenkloridNatural260 psi3 / 8 "-80 grader till 226 grader F.414SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES A16-16BN Adapter Nylon 1 tum Npt 150 Psi - paket med 10
377SEK /enhet