Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES L2-2WP Armbåge 90 graders hane 1/8 x 1/8 tums polypropen - Förpackning med 10 | AB4PFT 1ZKP1

ELDON JAMES L2-2WP armbåge 90 grader hane 1/8 x 1/8 tum polypropen - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4PFT Modell: L2-2WPKorsreferens: 1ZKP1

Få det Maj 20, Måndag
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
225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader hane
Barb Storlek1 / 8 "
GrundmaterialPlast
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
ComplianceRoHS
AnslutningstypTaggförsedd x MNPT
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd9 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
ELDON JAMES L12-10WP Armbåge 90 graders hane 5/8 x 3/4 tum polypropen - Förpackning med 10 | AB4PFP 1ZKN7 L12-10WP5 / 8 "125 psi @ 70 grader F.3 / 4 "-9 grader till 150 grader F.292SEK
ELDON JAMES L4-2WP Armbåge 90 graders hane 1/8 x 1/4 tum polypropen - Förpackning med 10 | AB4PFX 1ZKP5 L4-2WP1 / 8 "150 psi1 / 4 "9 grader till 150 grader F.225SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES L2-2WP armbåge 90 grader hane 1/8 x 1/8 tum polypropen - paket med 10
225SEK /enhet