Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES L12-10WP Armbåge 90 graders hane 5/8 x 3/4 tum polypropen - Förpackning med 10 | AB4PFP 1ZKN7

ELDON JAMES L12-10WP armbåge 90 grader hane 5/8 x 3/4 tum polypropen - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4PFP Modell: L12-10WPKorsreferens: 1ZKN7

Få det Maj 20, Måndag
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
292SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader hane
Barb Storlek5 / 8 "
GrundmaterialPlast
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
ComplianceRoHS
AnslutningstypTaggförsedd x MNPT
Max. Tryck125 psi @ 70 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-9 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
ELDON JAMES L2-2WP Armbåge 90 graders hane 1/8 x 1/8 tums polypropen - Förpackning med 10 | AB4PFT 1ZKP1 L2-2WP1 / 8 "150 psi1 / 8 "9 grader till 150 grader F.225SEK
ELDON JAMES L4-2WP Armbåge 90 graders hane 1/8 x 1/4 tum polypropen - Förpackning med 10 | AB4PFX 1ZKP5 L4-2WP1 / 8 "150 psi1 / 4 "9 grader till 150 grader F.225SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES L12-10WP armbåge 90 grader hane 5/8 x 3/4 tum polypropen - paket med 10
292SEK /enhet