Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES T6-4NK T-tråd till Barb Pvdc 3/8 tum - Förpackning med 5 | AB4NYQ 1ZJP1

ELDON JAMES T6-4NK T-gänga till hulling Pvdc 3/8 tum - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AB4NYQ Modell: T6-4NKKorsreferens: 1ZJP1
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
416SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig tee
Barb Storlek1 / 4 "
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolyvinylidenklorid
FärgNatural
AnslutningstypTaggförsedda x Barbed x MNPT
Max. Tryck260 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-80 grader till 226 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekBody MaterialFärgMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
ELDON JAMES T4-4NK T-tråd till Barb Pvdc 1/4 tum - Förpackning med 5 | AB4NYN 1ZJN8 T4-4NK1 / 4 "PolyvinylidenkloridNatural260 psi1 / 4 "-80 grader till 226 grader F.348SEK
ELDON JAMES T4-6NK T-tråd till Barb Pvdc 1/4 tum - Förpackning med 5 | AB4NYP 1ZJN9 T4-6NK3 / 8 "PolyvinylidenkloridNatural260 psi1 / 4 "-80 grader till 226 grader F.380SEK
ELDON JAMES T6-6NK T-tråd till Barb Pvdc 3/8 tum - Förpackning med 5 | AB4NYR 1ZJP2 T6-6NK3 / 8 "PolyvinylidenkloridNatural260 psi3 / 8 "-80 grader till 226 grader F.417SEK
ELDON JAMES T8-4NK T-tråd till Barb Pvdc 1/2 tum - Förpackning med 5 | AB4NYT 1ZJP3 T8-4NK1 / 4 "PolyvinylidenkloridNatural260 psi1 / 2 "-80 grader till 226 grader F.470SEK
ELDON JAMES T8-8NK T-tråd till Barb Pvdc 1/2 tum - Förpackning med 5 | AB4NYU 1ZJP4 T8-8NK1 / 2 "PolyvinylidenkloridNatural260 psi1 / 2 "-80 grader till 226 grader F.531SEK
ELDON JAMES T12-12HDPE utslagsgänga till Barb Polypropylen 3/4 tum Npt - Förpackning med 10 | AB4PCN 1ZKD3 T12-12HDPE3 / 4 "polyetenNatural260 psi3 / 4 "-80 grader till 226 grader F.285SEK
ELDON JAMES T16-16HDPE utslagsgänga till Barb Polypropylen 1 tum Npt - Förpackning med 10 | AB4PCP 1ZKD4 T16-16HDPE1"polyetenNatural260 psi1"-80 grader till 226 grader F.308SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES T6-4NK T-gänga till hulling Pvdc 3/8 tum - förpackning om 5
416SEK /enhet