Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES T8-4BN T-tråd till Barb Nylon 1/2 tum - Förpackning med 10 | AB4NVV 1ZJE8

ELDON JAMES T8-4BN T-gänga till hulling Nylon 1/2 tum - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AB4NVV Modell: T8-4BNKorsreferens: 1ZJE8

Få det Maj 22, Onsdag
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
182SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Barb Storlek1 / 4 "
GrundmaterialPlast
Body MaterialNylon
FärgSvart
AnslutningstypTaggförsedda x Barbed x MNPT
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-50 grader till 275 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBarb StorlekGrundmaterialBody MaterialFärgAnslutningstypMax. TryckRörstorlekPris
ELDON JAMES TO-2SS Tee 1/8 tum taggtråd 316l rostfritt stål | AA9FDC 1CVP7 TILL-2SS-50 grader till 800 grader F.1 / 8 "Metall316L Rostfritt stålSilvertaggtråd150 psi-534SEK
ELDON JAMES TO-2.5SS Tee 5/32 tum taggtråd 316l rostfritt stål | AA9FDD 1CVP8 TILL-2.5SS-50 grader till 800 grader F.5 / 32 "Metall316L Rostfritt stålSilvertaggtråd150 psi-597SEK
ELDON JAMES TO-3SS T-shirt 3/16 tum hulling 316l rostfritt stål | AA9FDE 1CVP9 TILL-3SS-50 grader till 800 grader F.3 / 16 "Metall316L Rostfritt stålSilvertaggtråd150 psi-732SEK
ELDON JAMES TO-4SS T-shirt 1/4 tums taggtråd 316l rostfritt stål | AA9FDF 1CVR1 TILL-4SS-50 grader till 800 grader F.1 / 4 "Metall316L Rostfritt stålSilvertaggtråd150 psi-784SEK
ELDON JAMES TO-5SS Tee 5/16 tums taggtråd 316l rostfritt stål | AA9FDG 1CVR2 TILL-5SS-50 grader till 800 grader F.5 / 16 "Metall316L Rostfritt stålSilvertaggtråd150 psi-1 191 kr
ELDON JAMES TO-6SS T-shirt 3/8 tum taggtråd 316l rostfritt stål | AA9FDH 1CVR3 TILL-6SS-50 grader till 800 grader F.3 / 8 "Metall316L Rostfritt stålSilvertaggtråd150 psi-1 324 kr
ELDON JAMES TO-8SS T-shirt 1/2 tum taggtråd 316l rostfritt stål | AA9FDJ 1CVR4 TILL-8SS-50 grader till 800 grader F.1 / 2 "Metall316L Rostfritt stålSilvertaggtråd150 psi-1 559 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES T8-4BN T-gänga till hulling Nylon 1/2 tum - förpackning om 10
182SEK /enhet