Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 120- B 3 / 8-16 Rörändkapslar 1344 Lb Svart | AF8NYB 29AU81

ELESA NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/8-16 Rörändlock 1344 Lb svart

Finns i lager
Artikel: AF8NYB Modell: NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/8-16Korsreferens: 29AU81

Få det Maj 14, Tisdag
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
131SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRöränd
Lastkapacitet1344 lb.
MaterialPlast
Utanför Dia.1.5 "
FormaFyrkant
Tråd storlek3 / 8-16
Rörets väggstorlek0.065

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8487900080

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetUtanför Dia.FormaTråd storlekPris
ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 065- B 3 / 4-10 rörkåpor 1792 Lb Svart | AF8NYA 29AU80 NDX.Q-1-1/2X0 065- B 3/4-101792 lb.1.5 "Fyrkant3 / 4-10145SEK
ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 120- B 1 / 2-13 Rörändkapslar 1344 Lb Svart | AF8NYC 29AU82 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 1/2-131344 lb.1.5 "Fyrkant1 / 2-13133SEK
ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 120- B 5 / 8-11 Rörskydd 1344 Lb Svart | AF8NYD 29AU83 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 5/8-111344 lb.1.5 "Fyrkant5 / 8-11135SEK
ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 120- B 3 / 4-10 rörkåpor 1792 Lb Svart | AF8NYE 29AU84 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/4-101792 lb.1.5 "Fyrkant3 / 4-10145SEK
ELESA NDX.T-1-1 / 2X0 065- B 1 / 2-13 Rörskydd 1120 Lb Svart | AF8NYF 29AU85 NDX.T-1-1/2X0 065- B 1/2-131120 lb.1.5 "Runda1 / 2-13128SEK
ELESA NDX.T-1-1 / 2X0 065- B 5 / 8-11 Rörändkapslar 1120 Lb Svart | AF8NYG 29AU86 NDX.T-1-1/2X0 065- B 5/8-111120 lb.1.5 "Runda5 / 8-11136SEK
ELESA NDX.T-1-1 / 2X0 065- B 3 / 4-10 rörkåpor 1120 Lb Svart | AF8NYH 29AU87 NDX.T-1-1/2X0 065- B 3/4-101120 lb.1.5 "Runda3 / 4-10145SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELESA NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/8-16 Rörändlock 1344 Lb svart
131SEK /enhet