Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELKAY 97970C Utbytespaket för avlopp Ez 1-1 / 4 tum 2-3 / 4 x 6 tum längd | AA7FMH 15W919

ELKAY 97970C Byte av avloppssats Ez 1-1/4 tum 2-3/4 x 6 tum längd

Finns i lager
Artikel: AA7FMH Modell: 97970CKorsreferens: 15W919
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
663SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvloppsbytesats
Passar märkeElkay
För användning med Grainger artikelnummer4NE43, 1PX54
För användning med Mfr. ModellnummerEZ-modeller
MaterialPolypropen, gummi, ABS, stål
Storlek1-1 / 4 "Anslutning, 6" L.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8418998060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör användning med Grainger artikelnummerFör användning med Mfr. ModellnummerStorlekPris
ELKAY 97969C Drain Replacement Kit Eztl 1-1/2 Tum 2-3/4 x 6 L | AA7FMG 15W918 97969C2KLF4, 2LKF5, 2KLF6, 2KLF7, 1PX55EZSTL-modeller1-1 / 2 "Anslutning, 6" L.639SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELKAY 97970C Byte av avloppssats Ez 1-1/4 tum 2-3/4 x 6 tum längd
663SEK /enhet