ELKAY EFA8L1110P Vattenkylare Fristående 7.6 Gph 115v | AC8XJJ 3EMZ1

ELKAY EFA8L1110P Vattenkylare Fristående 7.6 Gph 115v

Finns i lager
Artikel: AC8XJJ Modell: EFA8L1110PKorsreferens: 3EMZ1

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 383 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenkylare med glaspåfyllning
ADA-överensstämmandeNej
Kallvattenkapacitet7.6 km / h
FärgLjusgrå
ComplianceBly, vattenkvalitet, elektrisk, mekanisk
Kompressor HP1/5
Djup14.5 "
Fulllastförstärkare4A
Höjd41.5 "
Inomhus / Utomhus / Inomhus / UtomhusInomhus
Inlopp3/8 "rör OD
MonteringstypFristående
DriftFotpedal eller tryckknapp
Kylmedel134A (CFC-fri)
RegulatorBibehåller konstant strömhöjd vid linjetryck på 20 till 105 psi
Spänning115 VAC
Vattentemp.50 grader F
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.2
Fartygets höjd (cm)118.11
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8418690120
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Avloppsanslutning (1-1 / 4 ")
    • Antal nivåer (1)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELKAY EFA8L1110P Vattenkylare Fristående 7.6 Gph 115v
25 383 kr /enhet