Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30558TN Hårdmetallkvarn Kvadrat 1/8 1/4 Skuren L | AC6NRK 35U886

YG-1 TOOL COMPANY 30558TN Karbidändfräs fyrkantig 1/8 1/4 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6NRK Modell: 30558TNKorsreferens: 35U886

Få det Maj 15, Onsdag
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
159SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter1 / 8 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTenn
Helix Angle30 grader
Klipplängd1 / 4 "
ListnummerE5244
MaterialKarbid
Fräsning Dia.1 / 8 "
Antal flöjt2
Total längd1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.4
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30554TN Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6NRH 35U884 30554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "155SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30556TN Hårdmetallkvarn Square 3/32 3/16 Cut L | AC6NRJ 35U885 30556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "156SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30561TN Carbide End Mill Square 5/32 5/16 Cut L | AC6NRL 35U887 30561TN5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "226SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 30565TN Hårdmetallkvarn Fyrkant 3/16 3/8 Skuren L | AC6NRM 35U888 30565TN3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "224SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30570TN Carbide End Mill Square 7/32 7/16 Cut L | AC6NRN 35U889 30570TN7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "314SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30573TN Hårdmetallkvarn Kvadrat 1/4 1/2 skär L | AC6NRP 35U890 30573TN1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "319SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30579TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 5/16 1/2 Kap L | AC6NRQ 35U891 30579TN5 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "409SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30558TN Karbidändfräs fyrkantig 1/8 1/4 kapad L
159SEK /enhet