ELOBAU 165V62A0D Säkerhetssensor, magnetiskt aktiverad, NO/NO, Inbyggd kontakt, M8 storlek

Artikel: CL7NED Modell: 165V62A0D
1 305 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
Case MaterialPolybutylentereftalat
kontrollI sidled
FästtypStopp
Bostäder färgSvart
BostadsdesignRektangulär
IP-värdeIP67/IP69K
LED-displayEnfärgad
Max. Driftstemperatur75 grader C
Max. Lagringstemp.75 grader C
Max. Växlingsspänning28.8V DC
Min. Monteringsavstånd50 mm
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Lagringstemp.-25 grader C
Min. Växlingsavstånd0.5 mm
Min. Växlingsspänning19.2V DC
Stöthållfasthet30g/11ms
Storlek88 mm x 25 mm x 14 mm
Växla frekvens5 Hz
VäxlingsprincipMagnetisk
TeknologiReed
Vridmoment för fästskruvar2 Nm
vibration Resistens10 Hz till 55 Hz

Produktvarianter

ProduktModellKan inte monteras infälltAktiveringsfrekvensAktiveringstypAnslutningsstorlekKontaktstorlekAnslutningstypKontaktformulärKontinuerlig stöttålighetPris
ELOBAU 171V62AY Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NO, inbyggd kontakt, M12 storlek | CL7MND 171V62AYJa-Front-M12 x 14 PinNEJ NEJ-1 471 kr
RFQ
ELOBAU 114270A0D Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC, inbyggd kontakt, M8 storlek | CL7MNX 114270A0D--Front-M8 x 14 PinNO/NC-1 460 kr
RFQ
ELOBAU 171V62VY Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NO, inbyggd kontakt, M12 storlek | CL7MPA 171V62VYJa-Front-M12 x 14 PinNEJ NEJ-3 660 kr
RFQ
ELOBAU 114270-5 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC 5m kabel | CL7MPC 114270-5--Front---NO/NC-1 747 kr
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NO, 10m kabel | CL7MPF 153V62-10--------2 120 kr
RFQ
ELOBAU 165270-5 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC, 5m kabel | CL7MPH 165270-5--------1 590 kr
RFQ
ELOBAU 120272-5 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC, 5m kabel | CL7MPJ 120272-5--Front---NO/NC-1 656 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 165V62A0D Säkerhetssensor, magnetiskt aktiverad, NO/NO, Inbyggd kontakt, M8 storlek
1 305 kr /enhet