ELOBAU 171271-5 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC, 5 m kabel

Artikel: CL7MQD Modell: 171271-5
1 656 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
AktiveringstypFront
Säkert avstängningsavstånd16 mm
Säkert växlingsavstånd4 mm
KabelfärgGrey
Kabellängd1 m
KabelmaterialPVC
Kabelstorlek4 0.25 mm x mm
kabeltypLiYY
KontaktformulärNO/NC
Grad av förorening3
Bostäder färgSilver
BostadsdesignCylindrisk
Husets materialPBT
InstallationSlumpmässig
IP-värdeIP67
LED-displayNej
Max. Kabeltemp. Räckvidd, fast installation70 grader C
Max. Kabeltemp. Räckvidd, Rörelse70 grader C
Max. Driftstemperatur75 grader C
Max. Strömbrytare3W
Max. Växlingsspänning28.8V DC
Min. Kabeltemp. Räckvidd, Rörelse-5 grader C
Min. Kabeltemperaturområde, fast installation-25 grader C
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Växlingsspänning19.2V DC
Minsta installationsavstånd (mellan två sensorer)50 mm
Minsta växlingsavstånd0.5 mm
MonteringstypFästmutter
Antal trådar4
MuttermaterialPBT
SkyddsklassKlass III
Seriemotstånd22 Ohm
Stöthållfasthet30g/11ms
StructureTvå-kanals
Växla frekvens5 Hz
VäxlingsprincipMagnetisk
TeknologiReed
Tråd storlekM30 x 37 mm
Vridmoment för muttrar10 Nm
vibration Resistens10 Hz till 55 Hz
Tvärsnitt av tråd0.25 kvm

Produktvarianter

ProduktModellKan inte monteras infälltAktiveringsfrekvensAktiveringstypAnslutningsstorlekKontaktstorlekAnslutningstypKontaktformulärKontinuerlig stöttålighetPris
ELOBAU 171V62AY Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NO, inbyggd kontakt, M12 storlek | CL7MND 171V62AYJa-Front-M12 x 14 PinNEJ NEJ-1 471 kr
RFQ
ELOBAU 114270A0D Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC, inbyggd kontakt, M8 storlek | CL7MNX 114270A0D--Front-M8 x 14 PinNO/NC-1 460 kr
RFQ
ELOBAU 171V62VY Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NO, inbyggd kontakt, M12 storlek | CL7MPA 171V62VYJa-Front-M12 x 14 PinNEJ NEJ-3 660 kr
RFQ
ELOBAU 114270-5 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC 5m kabel | CL7MPC 114270-5--Front---NO/NC-1 747 kr
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NO, 10m kabel | CL7MPF 153V62-10--------2 120 kr
RFQ
ELOBAU 165270-5 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC, 5m kabel | CL7MPH 165270-5--------1 590 kr
RFQ
ELOBAU 120272-5 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC, 5m kabel | CL7MPJ 120272-5--Front---NO/NC-1 656 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 171271-5 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC, 5 m kabel
1 656 kr /enhet