ELOBAU 424A11A045 Vinkelsensor, 45 grader Ccw, 4 till 20 Ma

Artikel: CL7MVH Modell: 424A11A045
2 684 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
ManöverspakNej
Vinkelmätområde45 grader
LagerKullagret
AnslutningstypAMP Superseal 1.5
Strömförbrukning18 mA
Husets materialPolybutylentereftalat
Belastningsmotstånd Max.250 Ohm
Max. Driftstemperatur85 grader C
Max. Driftspänning30V DC
Max. Axelbelastning100 N
Max. Axellast, axiell50 N
Max. Lagringstemp.85 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Min. Driftspänning10V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Antal utdata1
Utsignal Max.20 mA
Utsignal Min.4 mA
Upplösning0.1 grader
Signaluppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Vridmoment för fästskruvar2.5 Nm

Produktvarianter

ProduktModellManöverspakLagerStrömförbrukningHusets materialMax. Axellast, axiellPris
ELOBAU 424A07A045B Vinkelsensor med manöverspak, 45 grader, 5-4/5V | CL7MQG 424A07A045BJaVanligt lager10 mAPBT50N, 0N2 732 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 424A11A045 Vinkelsensor, 45 grader Ccw, 4 till 20 Ma
2 684 kr /enhet