ELOBAU 424A07A045B Vinkelsensor med manöverspak, 45 grader, 5-4/5V

Artikel: CL7MQG Modell: 424A07A045B
2 732 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
ManöverspakJa
Vinkelmätområde45 grader
LagerVanligt lager
AnslutningstypAMP Superseal 1.5
Strömförbrukning10 mA
Emc Jord- och skogsbruksmaskinerPuls 5b, max. spänning 35V (absolut), funktionsstatus C för Puls 1 och 4
Emc schakt- och byggnadsmaskiner (Norm)13766-1 puls "lastdump", max. spänning 35V (absolut)
Husets materialPBT
IP-värdeIP67
Max. Driftstemperatur85 grader C
Max. Driftspänning30V DC
Max. Utsignal4.5V DC
Max. Radiell100 N
Max. Axellast, axiell50N, 0N
Max. Lagringstemp.85 grader C
Genomsnittlig tid att misslyckas133A
Min. Belastningsmotstånd20000 Ohm
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Min. Driftspänning10V DC
Min. Utsignal0.5V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Produktion1
Utgångssignal Centerposition/Nollposition2.5V DC
Utspänning0.5 till 4.5V
Upplösning0.1 grader
SignalsekvensCounter Clock Wise
Signaluppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Temperaturkoefficienttyp. - 250 ppm/K för typ. +250 ppm/K
Vridmoment för fästskruvar2.5 Nm
Typiskt linjäritetsfel-0.4 grader till +0.4 grader

Produktvarianter

ProduktModellManöverspakLagerStrömförbrukningHusets materialMax. Axellast, axiellPris
ELOBAU 424A11A045 Vinkelsensor, 45 grader Ccw, 4 Till 20Ma | CL7MVH 424A11A045NejKullagret18 mAPolybutylentereftalat50 N2 684 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 424A07A045B Vinkelsensor med manöverspak, 45 grader, 5-4/5V
2 732 kr /enhet