Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELEKTRISKA MOTORER & SPECIALITETER SPFBE91 Unt Bearing Mtr 1/84hk 1350 - 1750rpm 115v | AF7ZFF 23TM15

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES SPFBE91 Unt Bearing Mtr 1/84hk 1350 - 1750rpm 115v

Finns i lager
Artikel: AF7ZFF Modell: SPFBE91Korsreferens: 23TM15

Få det Maj 6, Måndag
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
708SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetslagermotor
LagerEnhet
Kroppsdia.3.437 "
Bultcirkel Dia.2.81 "
RamEJ STANDARD
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare0.60
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
HP1/84
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel3"
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeBak / fot
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCWLE
MotoransökanKyl / frys
MotorskyddImpedans
Varvtal på typskylten1500
Utgångs-watt9
Total längd3.1 "
Fas1
Ring Dia.2.81 "
RPM-räckvidd1401-1500
Axel Dia.1 / 4 "
Skaftlängd0.63 "
AxelorienteringHorisontellt eller uppåt
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.36
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8501106020

Produktvarianter

ProduktModellHzLagerKroppsdia.isolering klassLängd mindre axelMotordesignMotorkapslingsdesignMotoraxeldesignPris
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER ESP-OL50EMJR21 Enhetslager Motorhylsa 1-1/2 tum Längd | AC2UTR 2MY41 ESP-OL50EMJR2160Sleeve3.875 "A3.75 "Skuggad polOpen Air-Over-1 752 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER ESP-L16EM1 Enhetslagermotor 1/2 tums längdhylsa Cwle | AD8TET 4M153 ESP-L16EM160Sleeve3.875 "A3.5 "Skuggad polHelt sluten Air-OverGängad1 246 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER ESP-L16EM2 Enhetslager Motor Skuggad stolpe 1/2 tums längd | AD8TEU 4M154 ESP-L16EM260-3.875 "A3.5 "Skuggad polHelt sluten Air-Over-1 307 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER ESP-L25EM1 Enhetslagermotor 1/2 tum Längd skuggad stolpe | AD8TEV 4M155 ESP-L25EM160-3.875 "A3.5 "Skuggad polHelt sluten Air-Over-1 508 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER ESP-L25EM2 Enhetslager Motor Cwle 1/2 tum Längd | AD8TEW 4M156 ESP-L25EM260-3.875 "A3.5 "Skuggad polHelt sluten Air-Over-1 549 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER ESP-L35EM1 Enhetslagermotor 1/2 tum Längd Cwle | AD8TEX 4M157 ESP-L35EM160-3.875 "A3.5 "Skuggad polHelt sluten Air-Over-1 586 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER ESP-L35EM2 Enhetslagermotor Gjutjärn 1/2 tums längd | AD8TEY 4M158 ESP-L35EM260-3.875 "A3.5 "Skuggad polHelt sluten Air-Over-1 612 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES SPFBE91 Unt Bearing Mtr 1/84hk 1350 - 1750rpm 115v
708SEK /enhet