Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER UTB1CC1551EM56 Enhetslagermotor Ecm 7/16 tum Längd | AE6QDV 5ULC9

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTB1CC1551EM56 Enhetslagermotor Ecm 7/16 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE6QDV Modell: UTB1CC1551EM56Korsreferens: 5ULC9
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
2 148 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelECM enhetslagermotor
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 40 grader C
LagerEnhet
Kroppsdia.3.5 "
Bultcirkel Dia.2-13 / 16 "
Kondensator krävsNej
KapslingHelt sluten Air-Over
Ramicke-standard
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare0.58
HP1/50
Hz60
isolering klassA
Längd mindre axel3.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignECM
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeBak / fot
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCWLE
MotoransökanKyl / frys
MotorskyddBil
motortypECM
MonteringBakre och dubbel fot
MonteringsmönsterBultcirkel
Varvtal på typskylten1550
Utgångs-watt14 till 16
Total längd4.125 "
Fas1
RotationCWLE
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 4 "
Skaftlängd7 / 16 "
AxeltypGängad 1 / 4-20
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.23
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)33.78
HS-kod8501106020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKroppsdia.LedningslängdLängd mindre axelMotordesignMotorkapslingsdesignMotorns monteringspositionMotoraxeldesignPris
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER UTB1CB1551EM56 Enhetslagermotor Ecm 7/16 tums längdenhet | AE6QDU 5ULC8 UTB1CB1551EM56ECM enhetslagermotor3.5 "-3.75 "ECMHelt sluten Air-OverAlla vinklarGängad1 712 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER UTBCF1701E56C Enhetslager Fläktmotor 1/86 HP 1700 rpm | AH4UUU 35LM20 UTBCF1701E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt sluten Air-OverHorisontell eller vertikal axel uppåtGängad1 712 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER UTBCF1601E56C Enhetslager Fläktmotor 1/106 HP 1600 rpm | AH4UUV 35LM21 UTBCF1601E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt sluten Air-OverHorisontell eller vertikal axel uppåtGängad1 712 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER UTBCF1551E56C Enhetslager Fläktmotor 1/62 HP 1550 rpm | AH4UUW 35LM22 UTBCF1551E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt sluten Air-OverHorisontell eller vertikal axel uppåtGängad1 712 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER UTBCF1701E56C Enhetslager Fläktmotor 1/57 HP 1725 rpm | AH4UUX 35LM23 UTBCF1701E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt sluten Air-OverHorisontell eller vertikal axel uppåtGängad1 802 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER ESP-OL50EM16H Enhetslagermotor 50W 115V | AH9LDV 40GN88 ESP-OL50EM16HEnhetslagermotor3.875 "35 "5.593Skuggad polOpen Air-OverHorisontellNycklad1 785 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER ESP-OL50EM26H Enhetslagermotor 50W 230V | AH9LDW 40GN89 ESP-OL50EM26HEnhetslagermotor3.875 "35 "5.593Skuggad polOpen Air-OverHorisontellGängad1 825 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTB1CC1551EM56 Enhetslagermotor Ecm 7/16 tums längd
2 148 kr /enhet