Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER UTBCF1701E56C Enhetslager Fläktmotor 1/57 HP 1725 rpm | AH4UUX 35LM23

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1701E56C Enhetslager fläktmotor 1/57 hk 1725 rpm

Finns i lager
Artikel: AH4UUX Modell: UTBCF1701E56CKorsreferens: 35LM23
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
1 955 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetslagermotor
LagerEnhet
Kroppsdia.3-15 / 32 "
Bultcirkel Dia.2-13 / 16 "
Ledningslängd15 "
RamEJ STANDARD
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare0.30
HP1/57
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel4 13 / 64 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignECM
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell eller vertikal axel uppåt
MotorfästeBak / fot
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCWLE
MotoransökanKyl / frys
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1725
Utgångs-watt13
Total längd4 39 / 64 "
Fas1
KONTAKT-TYPRunda 2 stift
Fjädrande Ring Dia.2.125 "
Ring Dia.2-1 / 8 "
RPM-räckvidd1601-1700
Axel Dia.1 / 4 "
Skaftlängd13 / 32 "
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2285
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKroppsdia.LedningslängdLängd mindre axelMotordesignMotorkapslingsdesignMotorns monteringspositionMotoraxeldesignPris
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER UTB1CB1551EM56 Enhetslagermotor Ecm 7/16 tums längdenhet | AE6QDU 5ULC8 UTB1CB1551EM56ECM enhetslagermotor3.5 "-3.75 "ECMHelt sluten Air-OverAlla vinklarGängad1 834 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER UTB1CC1551EM56 Enhetslagermotor Ecm 7/16 tum Längd | AE6QDV 5ULC9 UTB1CC1551EM56ECM enhetslagermotor3.5 "-3.75 "ECMHelt sluten Air-OverAlla vinklarGängad2 330 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER UTBCF1701E56C Enhetslager Fläktmotor 1/86 HP 1700 rpm | AH4UUU 35LM20 UTBCF1701E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt sluten Air-OverHorisontell eller vertikal axel uppåtGängad1 957 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER UTBCF1601E56C Enhetslager Fläktmotor 1/106 HP 1600 rpm | AH4UUV 35LM21 UTBCF1601E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt sluten Air-OverHorisontell eller vertikal axel uppåtGängad1 957 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER UTBCF1551E56C Enhetslager Fläktmotor 1/62 HP 1550 rpm | AH4UUW 35LM22 UTBCF1551E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt sluten Air-OverHorisontell eller vertikal axel uppåtGängad1 857 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER ESP-OL50EM16H Enhetslagermotor 50W 115V | AH9LDV 40GN88 ESP-OL50EM16HEnhetslagermotor3.875 "35 "5.593Skuggad polOpen Air-OverHorisontellNycklad1 920 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER ESP-OL50EM26H Enhetslagermotor 50W 230V | AH9LDW 40GN89 ESP-OL50EM26HEnhetslagermotor3.875 "35 "5.593Skuggad polOpen Air-OverHorisontellGängad1 837 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1701E56C Enhetslager fläktmotor 1/57 hk 1725 rpm
1 955 kr /enhet