Omgivningstemp. Räckvidd: -40 till 40 grader C , Kullager: Enhet , Bolt Circle Dia.: 2-13 / 16 " , Kondensator krävs: Nej , Hölje: Helt sluten Air-Over , Rammaterial: Gjutjärn , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: ECM , Montering: Bakre och dubbel fot , Fas: 1 , Pluggtyp: Runda 2 stift , Resilient Ring Dia.: 2.125 " , Ring till Ring Center: 1-13 / 32 " , Rotation: CWLE , Servicefaktor: 1.0 , Skafttyp: Gängad 1 / 4-20 , Termiskt skydd: Bil