Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EMUGE C15773000112 Spiral Point Machine Tap Halvbotten 12 x 1.75 mm Nitridoxid | AF7EBR 20WZ90

EMUGE C15773000112 Spiral Point Machine Tap Halvbotten 12 x 1.75 mm Nitridoxid

Finns i lager
Artikel: AF7EBR Modell: C15773000112Korsreferens: 20WZ90
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
597SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Machine Tap
FinishNE2
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd110mm
Tonhöjd1.75mm
Gränser för pitchdiameter2B, 3B
Shank Dia.9.00mm
StorlekM12
Tryck på StilHalvnedgång
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8207403000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypArtikelTotal längdTonhöjdShank Dia.StorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCPris
EMUGE B15773000060 Spiralpunktskran Mod Nedre 6 x 1.00 mm Nitridoxid | AF7DYN 20WZ87 B15773000060Metrisk grovSpiral Point Tap80mm1.00mm6.00mmM6Modifierad bottening15mm383SEK
EMUGE B15773000080 Spiral Point Tap Mod Nederst 8 x 1.25 mm Nitridoxid | AF7DYP 20WZ88 B15773000080Metrisk grovSpiral Point Tap90mm1.25mm8.00mmM8Modifierad bottening20mm425SEK
EMUGE BU5332005007 Spiralflöjttapp Halvbotten #10 x 24 Nitridoxid | AF7DZR 20WZ39 BU5332005007UNCSpiralflöjtkran2.75 "240.194 "#10Halvnedgång15 / 32 "355SEK
EMUGE BU5332005009 Spiralflöjtkran halvbotten 1/4 tum x 20 nitridoxid | AF7DZT 20WZ40 BU5332005009UNCSpiralflöjtkran3.156 "200.255 "1 / 4 "Halvnedgång2.5 "375SEK
EMUGE BU5332005010 Spiralflöjtskran Halvbotten 5/16 tum x 18 nitridoxid | AF7DZU 20WZ41 BU5332005010UNCSpiralflöjtkran3 35 / 64 "180.318 "5 / 16 "Halvnedgång2.5 "724SEK
EMUGE BU5332005011 Spiralflöjtkran Halvbotten 3/8 tum x 16 nitridoxid | AF7DZV 20WZ42 BU5332005011UNCSpiralflöjtkran3-15/16160.381 "3 / 8 "Halvnedgång2.5 "478SEK
EMUGE BU5332005041 Spiralflöjtkran Halvbotten #10 x 32 Nitridoxid | AF7DZW 20WZ43 BU5332005041UNFSpiralflöjtkran2.75 "320.194 "#10Halvnedgång15 / 32 "629SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EMUGE C15773000112 Spiral Point Machine Tap Halvbotten 12 x 1.75 mm Nitridoxid
597SEK /enhet