Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC ACBS202A Hydraulackumulator 7.7 Cu tum 5000 psi | AE6TGY 5UXE1

ENERPAC ACBS202A hydraulisk ackumulator 7.7 Cu Inch 5000 Psi

Finns i lager
Artikel: AE6TGY Modell: ACBS202AKorsreferens: 5UXE1
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
25 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMembranackumulator & styrenhet
Dimension A4.18 "
Dimension B3.33 "
Dimension GG1 / 4"
Gasvolym (Cu.-In.)10.37 cu. i.
Max. Arbetstryck5000 psi
Max. Nominell oljevolym7.7 cu. i.
Förladdat kvävetryck1450 psi
Användbar oljekapacitet vid 5000 psi4.51 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8479899865
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Inlopp SAE (in.) (G1 / 4 ")
    • Förladdat kvävetryck (1450 psi)
    • Användbar oljekapacitet (4.51 cu. In. @ 5000 psi)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC ACBS202A hydraulisk ackumulator 7.7 Cu Inch 5000 Psi
25 454 kr /enhet