Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC GA1 mätaradapter, 1/4 tums mätarport | AD6MRP 46C572

ENERPAC GA1 gauge adapter, 1/4 tums gauge port

Finns i lager
Artikel: AD6MRP Modell: GA1Korsreferens: 46C572

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 584 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMätadapter
Dimension A2.81 "
Dimension B1.14 "
Dimension C1/2 "NPTF
Dimension D3/8 "NPTF
Dimension E3/8 "NPTF
Dimension F1.25 "
Kvinnlig slutstorlek3 / 8 "
Kvinnlig sluttypNPTF
Mätare portstorlek1 / 2 "
MätarporttypNPTF
InloppstypNPTF
Manlig ändstorlek3 / 8 "
Manlig ändtypNPTF
Max. Arbetstryck10000 psi
Utloppsstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.261
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • (F) NPT-montering (in.) (3/8)
    • (M) NPT-montering (in.) (3/8)

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BMätare portstorlekManlig ändstorlekPris
ENERPAC GA-2 adaptermätare, 1/2 tums NPT-mätareport, 10000 psi, 6.1 tum | AC9UJR 3KD38 GA-26.1 "1.38 "1 / 2 "3 / 8 "1 655 kr
ENERPAC GA-3 adaptermätare, 700 bar, 1/4 tum NPTF | AC9UJT 3KD39 GA-35.25 "1.38 "1 / 4 "3 / 8 "1 578 kr
ENERPAC GA-4 Adaptermätare | AC9UJU 3KD40 GA-44.38 "1.38 "1 / 2 "1 / 4 "1 602 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC GA1 gauge adapter, 1/4 tums gauge port
1 584 kr /enhet