ENERPAC IPE20065 Hydraulpress, elektrisk pump, svetsad H-ram, 200 ton | AH2DUE 25TU63

ENERPAC IPE20065 Hydraulpress, elektrisk pump, svetsad H-ram, 200 ton

Artikel: AH2DUE Modell: IPE20065Korsreferens: 25TU63
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

837 799 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk press
Kapacitet200 ton.
Cylinderslag13 "
CylindertypDubbelverkande, hydraulisk retur
Dimension B28 "
Dimension C54.5 "
Dimension D10 "
Dimension E48 "
Dimension F67.17 "
Dimension G9.12 "
Dimension H3.09 "
Mått J44 "
Mått K13.12 "
Dimension L21.85 "
Dimension M47.75 "
Dimension N90 "
Max. Sängbredd48 "
Max. Arbetstryck10000 psi
Max. Vertikalt dagsljus48.5 "
Min. Dimension A12.5 "
Mx. Dimension A48.5 "
Kraftkällaelektriska
Strömkälla ventilelektriska
Tryck på hastighet22.1 tum / sek.
Snabb framfart3.1 tum / sek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1802.25
Fartygets höjd (cm)228.6
Fartygets längd (cm)171.45
Fartygets bredd (cm)179.07
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Enerpac IPE20065 hydraulisk press utformad för böjning, uträtning, plattning och stansning
    • Har en elektrisk pump för att driva dubbelverkande cylindrar
    • Svetsad H-ram med sidvals och vertikal justering, som kan bära upp till 200 ton
    • GA3 -mätare och HC9306 -slang ingår

Produktvarianter

ProduktModellDimension GKapacitetCylindertypDimension HMått JDimension MMax. SängbreddMax. Vertikalt dagsljusPris
ENERPAC IPE1215 H-ram Golvpress 10 ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "130 463 kr
ENERPAC IPA-1220 H Frame Press Set | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "59 538 kr
ENERPAC IPA-2520 H Frame Press Set | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 ton.Enkelspelande, Spring Return13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "164 220 kr
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Frame Press Set | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur8.75 "36 "33.13 "35 "41 "506 176 kr
ENERPAC IPE-5060 H Frame Press Set | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "387 693 kr
ENERPAC IPH-1240 H Frame Press Set | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "50 275 kr
ENERPAC IPH-2531 H Frame Press Set | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 ton.Enkelspelande, Spring Return13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "190 823 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC IPE20065 Hydraulpress, elektrisk pump, svetsad H-ram, 200 ton
837 799 kr /enhet