ENERPAC PASG30S8S lufthydraulisk pump, montering för enkel DO3-ventil, 180 tum Cu./min oljeflöde, 100 PSI | AE6TGC 5UXC2

ENERPAC PASG30S8S lufthydraulisk pump, montering för enkel DO3-ventil, 180 tum Cu./min oljeflöde, 100 PSI

Finns i lager
Artikel: AE6TGC Modell: PASG30S8SKorsreferens: 5UXC2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 698 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pump
Luftkonsumtion12 SCFM
Lufttryck50 till 125 psi
Hydrauliskt till luftförhållande45:01:00
Max. Flöde vid nominellt tryck180 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Utflödeshastighet @ 0 psi180 cu. in./min.
Utflödeshastighet vid 0 psi180 cu. in./min.
KraftkällaLuft
Behållarkapacitet2 gal.
Användbar oljekapacitet462 cu. i.
VentilmodellPumpfäste, enkel D03-ventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.18
Fartygets höjd (cm)29.97
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Oljevolym @ 0 PSI (180 cu. In / min.)
    • Operativ luft PSI (50 till 125)
    • Trampa (två positioner)

Produktvarianter

ProduktModellHydrauliskt till luftförhållandeMax. Flöde vid nominellt tryckUtflödeshastighet @ 0 psiPris
ENERPAC PASG3002SB lufthydraulisk pump, montering för enkel DO3-ventil, 180 tum Cu./min oljeflöde, 100 PSI | AE6TGB 5UXC1 PASG3002SB45:01:00180 cu. in./min.180 cu. in./min.19 919 kr
ENERPAC PASG5002SB lufthydraulisk pump, montering för enkel DO3-ventil, 120 tum Cu./min oljeflöde, 100 PSI | AE6TGD 5UXC3 PASG5002SB45:01:00120 cu. in./min.120 cu. in./min.19 606 kr
ENERPAC PASG50S8S lufthydraulisk pump, montering för enkel DO3-ventil, 120 tum Cu./min oljeflöde, 100 PSI | AE6TGE 5UXC4 PASG50S8S60:01:00120 cu. in./min.120 cu. in./min.20 893 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC PASG30S8S lufthydraulisk pump, montering för enkel DO3-ventil, 180 tum Cu./min oljeflöde, 100 PSI
25 698 kr /enhet