ENERPAC PASG5002SB lufthydraulisk pump, montering för enkel DO3-ventil, 120 tum Cu./min oljeflöde, 100 PSI | AE6TGD 5UXC3

ENERPAC PASG5002SB lufthydraulisk pump, montering för enkel DO3-ventil, 120 tum Cu./min oljeflöde, 100 PSI

Finns i lager
Artikel: AE6TGD Modell: PASG5002SBKorsreferens: 5UXC3

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pump
Luftkonsumtion12 SCFM
Lufttryck50 till 125 psi
Hydrauliskt till luftförhållande45:01:00
Max. Flöde vid nominellt tryck120 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Utflödeshastighet @ 0 psi120 cu. in./min.
Utflödeshastighet vid 0 psi120 cu. in./min.
KraftkällaLuft
Behållarkapacitet0.53 gal.
Användbar oljekapacitet horisontellt fäste122 cu. i.
Användbar oljekapacitet Horozontalt fäste122 cu. i.
Användbar oljekapacitet vertikalt fäste70 cu. i.
VentilmodellPumpfäste, enkel D03-ventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.063
Fartygets höjd (cm)25.15
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Oljevolym @ 0 PSI (120 cu. In / min.)
    • Operativ luft PSI (50 till 125)
    • Trampa (två positioner)

Produktvarianter

ProduktModellHydrauliskt till luftförhållandeMax. Flöde vid nominellt tryckUtflödeshastighet @ 0 psiPris
ENERPAC PASG3002SB lufthydraulisk pump, montering för enkel DO3-ventil, 180 tum Cu./min oljeflöde, 100 PSI | AE6TGB 5UXC1 PASG3002SB45:01:00180 cu. in./min.180 cu. in./min.21 875 kr
ENERPAC PASG30S8S lufthydraulisk pump, montering för enkel DO3-ventil, 180 tum Cu./min oljeflöde, 100 PSI | AE6TGC 5UXC2 PASG30S8S45:01:00180 cu. in./min.180 cu. in./min.28 222 kr
ENERPAC PASG50S8S lufthydraulisk pump, montering för enkel DO3-ventil, 120 tum Cu./min oljeflöde, 100 PSI | AE6TGE 5UXC4 PASG50S8S60:01:00120 cu. in./min.120 cu. in./min.22 945 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC PASG5002SB lufthydraulisk pump, montering för enkel DO3-ventil, 120 tum Cu./min oljeflöde, 100 PSI
21 532 kr /enhet