ENERPAC PUJ-1201B Pump Hydraulisk 115 Vac | AE7NBB 5ZL45

ENERPAC PUJ-1201B Pump Hydraulisk 115 Vac

Finns i lager
Artikel: AE7NBB Modell: PUJ-1201BKorsreferens: 5ZL45

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 198 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk elektrisk pump
Nuvarande ritad9.5A
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension A14.5 "
Dimension B12.18 "
Dimension C14.72 "
Dimension D4.15 "
Dimension E5.12 "
Dimension F12.74 "
Dimension H0.4 "
Mått J5.62 "
Duty CycleIntermittent
Frekvens50/60 Hz
Max. Flöde vid nominellt tryck20 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Motor HP0.5 hk
Utflödeshastighet 1:a steget200 cu. in./min.
Utflödeshastighet 2:a steget20 cu. in./min.
Kraftkällaelektriska
Tryckbetyg 1:a steget200 psi
Tryckvärdering 2:a steget10000 psi
PumpkontrollTakpendel
Behållarkapacitet231 cu. i.
Ljud nivå85 dBA
Användbar oljekapacitet1 gal.
VentilfunktionAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka
VentildriftManuell
Ventiltyp3-vägs, 2-position
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.24
Fartygets höjd (cm)46.99
Fartygets längd (cm)43.69
Fartygets bredd (cm)32.26
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Enerpac PUJ-1201B hydraulisk elektrisk pump är lämplig för att driva hydrauliska verktyg, såsom domkrafter, fräsar, crimpers och skiftnycklar. Denna pump driver hydrauliska maskiner som pressar, hissar och materialhanteringsutrustning för att möjliggöra exakta och kontrollerade rörelser.

Funktioner:

  • Den arbetar med två olika hastigheter för att möjliggöra snabba cykeltider och förbättrad produktivitet.
  • Denna hydraulpump kommer med en hängande omkopplare som styr ventilerna och motorn och har en 10-fots sladd så att användaren kan fjärrstyra pumpen.
  • Den har ett höghållfast hölje som kommer med ett integrerat handtag som skyddar motorn mot skador och föroreningar.
  • Denna pump har en intermittent arbetscykel för periodisk drift.
  • Den inkluderar manuella ventiler som möjliggör bekväm och exakt kontroll över fram-, håll- och indragsoperationer.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac HF101 Hydraulolja: Den erbjuder pålitlig smörjning och optimerar hydraulsystemets prestanda.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är säkerhetsaspekterna när du använder en hydraulisk elektrisk pump?

A.

  • Använd skyddsglasögon, handskar och skyddskläder som personlig skyddsutrustning.
  • Säkerställ korrekt jordning och inspektera elektriska komponenter för eventuella skador.
  • Kontrollera regelbundet efter läckor, slitage eller skador i hydraulsystemet, slangar och anslutningar.
  • Avlasta trycket före underhåll genom att stänga av pumpen och använda avlastningsmekanismer.

F. Vilket är det maximala arbetstrycket för denna Enerpac hydraulpump?

A. Den har ett maximalt arbetstryck på 10000 XNUMX psi.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder denna elektriska hydraulpump?

A.

  • Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, handskar och skyddskläder.
  • Se till att operatören är korrekt utbildad och kvalificerad att använda pumpen.
  • Bibehåll ett stabilt och säkert fotfäste när du använder pumpen.
  • Hantera hydraulvätska försiktigt för att förhindra hud- eller ögonkontakt och följ lämpliga procedurer.
  • Använd lockout/tagout-procedurer under underhåll för att förhindra oavsiktlig start.
  • Undvik att överskrida pumpens specificerade kapacitet för att förhindra skador på utrustningen och faror.
  • Inspektera regelbundet pumpen för skador, slitage och läckor och utför rutinunderhåll.
  • Känn till nödprocedurerna för att stänga av strömmen, släppa tryck och evakuera området om det behövs.

Produktvarianter

ProduktModellMått JCylinderkompatibilitetDimension AVentiltypDimension BDimension CDimension DDimension EPris
ENERPAC PUJ-1200B Pump Hydraulisk 1/2 hk | AE2REZ 4ZC75 PUJ-1200B5.25 "Enstaka skådespelare9.62 "3-vägs, 2-position9.62 "14.25 "4"4.72 "57 676 kr
ENERPAC PUJ1400B elektrisk hydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 115V, dubbelverkande cylindrar | AF8KNQ 26VY56 PUJ1400B5.25 "Dubbel agerar9.62 "4-vägs, 3-position9.62 "14.25 "4"4.72 "83 455 kr
ENERPAC PUJ1401B elektrisk hydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 115V, dubbelverkande cylindrar | AF8KNR 26VY57 PUJ1401B5.62 "Dubbel agerar14.5 "4-vägs, 3-position12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "80 251 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC PUJ-1201B Pump Hydraulisk 115 Vac
60 198 kr /enhet