ENERPAC PUJ1400B elektrisk hydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 115V, dubbelverkande cylindrar | AF8KNQ 26VY56

ENERPAC PUJ1400B elektrisk hydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 115V, dubbelverkande cylindrar

Finns i lager
Artikel: AF8KNQ Modell: PUJ1400BKorsreferens: 26VY56

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

83 455 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk elektrisk pump
Nuvarande ritad9.5A
CylinderkompatibilitetDubbel agerar
Dimension A9.62 "
Dimension B9.62 "
Dimension C14.25 "
Dimension D4"
Dimension E4.72 "
Dimension F8"
Dimension H0.4 "
Mått J5.25 "
Duty CycleIntermittent
Frekvens50/60 Hz
Max. Flöde vid nominellt tryck20 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Motor HP0.5 hk
Utflödeshastighet 1:a steget200 cu. in./min.
Utflödeshastighet 2:a steget20 cu. in./min.
Kraftkällaelektriska
Tryckbetyg 1:a steget200 psi
Tryckvärdering 2:a steget10000 psi
PumpkontrollTakpendel
Behållarkapacitet116 cu. i.
Ljud nivå85 dBA
Användbar oljekapacitet0.5 gal.
VentilfunktionAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka
VentildriftManuell
Ventiltyp4-vägs, 3-position
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.51
Fartygets höjd (cm)47.75
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)42.16
HS-kod8413500050

Produktvarianter

ProduktModellMått JCylinderkompatibilitetDimension AVentiltypDimension BDimension CDimension DDimension EPris
ENERPAC PUJ-1200B Pump Hydraulisk 1/2 hk | AE2REZ 4ZC75 PUJ-1200B5.25 "Enstaka skådespelare9.62 "3-vägs, 2-position9.62 "14.25 "4"4.72 "57 676 kr
ENERPAC PUJ-1201B Pump Hydraulisk 115 Vac | AE7NBB 5ZL45 PUJ-1201B5.62 "Enstaka skådespelare14.5 "3-vägs, 2-position12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "60 198 kr
ENERPAC PUJ1401B elektrisk hydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 115V, dubbelverkande cylindrar | AF8KNR 26VY57 PUJ1401B5.62 "Dubbel agerar14.5 "4-vägs, 3-position12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "80 251 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC PUJ1400B elektrisk hydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 115V, dubbelverkande cylindrar
83 455 kr /enhet