ENERPAC PUJ1401B elektrisk hydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 115V, dubbelverkande cylindrar | AF8KNR 26VY57

ENERPAC PUJ1401B elektrisk hydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 115V, dubbelverkande cylindrar

Finns i lager
Artikel: AF8KNR Modell: PUJ1401BKorsreferens: 26VY57

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

82 714 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk elektrisk pump
Nuvarande ritad9.5A
CylinderkompatibilitetDubbel agerar
Dimension A14.5 "
Dimension B12.18 "
Dimension C14.72 "
Dimension D4.15 "
Dimension E5.12 "
Dimension F12.74 "
Dimension H0.4 "
Mått J5.62 "
Duty CycleIntermittent
Frekvens50/60 Hz
Max. Flöde vid nominellt tryck20 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Motor HP0.5 hk
Utflödeshastighet 1:a steget200 cu. in./min.
Utflödeshastighet 2:a steget20 cu. in./min.
Kraftkällaelektriska
Tryckbetyg 1:a steget200 psi
Tryckvärdering 2:a steget10000 psi
PumpkontrollTakpendel
Behållarkapacitet231 cu. i.
Ljud nivå85 dBA
Användbar oljekapacitet1 gal.
VentilfunktionAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka
VentildriftManuell
Ventiltyp4-vägs, 3-position
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.4095
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)42.16
HS-kod8413500050

Produktinformation:

Enerpac PUJ1401B elektrisk hydraulpump ger det nödvändiga hydrauliska trycket och flödet för att driva hydraulcylindrar, motorer eller annan hydraulisk utrustning.

Funktioner:

  • Den manuella ventilfunktionen hos denna Enerpac PUJ1401B hydraulpump erbjuder fram-, håll- och indragsoperationer.
  • Denna Enerpac PUJ1401B har ett bärhandtag för att säkerställa enkel portabilitet.
  • Den har ett hölje för strukturell styvhet och har en tvåhastighetsdrift för att minska cykeltiderna och öka produktiviteten.
  • Denna Enerpac PUJ1401B hydraulcylinder har en 115VAC universalmotor med en 24VAC fjärrkontroll för motorn och en 10 fot (3 m) sladd för förarens säkerhet och sömlösa operationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är ett hölje?

A. Enerpacs hydraulpumpar levereras med höljen för att erbjuda mekanisk styrka och högre effektivitet i krävande arbetsmiljöer.

F. Vad är skillnaden mellan enkelverkande och dubbelverkande hydraulpumpar?

A.

  • Enkelverkande hydraulpumpar använder hydraulvätska på ena sidan av kolven, sträcker sig genom pumptrycket och dras in via lastvikt eller en inbyggd fjäder.
  • Dubbelverkande hydraulpumpar har två portar för oberoende expansion och indragning, vilket förbättrar den totala effektiviteten.

Produktvarianter

ProduktModellMått JCylinderkompatibilitetDimension AVentiltypDimension BDimension CDimension DDimension EPris
ENERPAC PUJ-1200B Pump Hydraulisk 1/2 hk | AE2REZ 4ZC75 PUJ-1200B5.25 "Enstaka skådespelare9.62 "3-vägs, 2-position9.62 "14.25 "4"4.72 "62 687 kr
ENERPAC PUJ-1201B Pump Hydraulisk 115 Vac | AE7NBB 5ZL45 PUJ-1201B5.62 "Enstaka skådespelare14.5 "3-vägs, 2-position12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "62 412 kr
ENERPAC PUJ1400B elektrisk hydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 115V, dubbelverkande cylindrar | AF8KNQ 26VY56 PUJ1400B5.25 "Dubbel agerar9.62 "4-vägs, 3-position9.62 "14.25 "4"4.72 "86 017 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC PUJ1401B elektrisk hydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 115V, dubbelverkande cylindrar
82 714 kr /enhet