ENERPAC PUJ-1200B Pump Hydraulisk 1/2 hk | AE2REZ 4ZC75

ENERPAC PUJ-1200B Pump Hydraulisk 1/2 Hk

Finns i lager
Artikel: AE2REZ Modell: PUJ-1200BKorsreferens: 4ZC75

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 676 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk elektrisk pump
Nuvarande ritad9.5A
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension A9.62 "
Dimension B9.62 "
Dimension C14.25 "
Dimension D4"
Dimension E4.72 "
Dimension F8"
Dimension H0.4 "
Mått J5.25 "
Duty CycleIntermittent
Frekvens50/60 Hz
Max. Flöde vid nominellt tryck20 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Motor HP0.5 hk
Utflödeshastighet 1:a steget200 cu. in./min.
Utflödeshastighet 2:a steget20 cu. in./min.
Kraftkällaelektriska
Tryckbetyg 1:a steget200 psi
Tryckvärdering 2:a steget10000 psi
PumpkontrollTakpendel
Behållarkapacitet116 cu. i.
Ljud nivå85 dBA
Användbar oljekapacitet0.5 gal.
VentilfunktionAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka
VentildriftManuell
Ventiltyp3-vägs, 2-position
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)33.27
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)42.42
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Enerpac PUJ-1200B hydraulpump är idealisk för att leverera högtryckskraft till hydraulsystem. Den används i momentnycklar, cylindrar, pressar och fjärrstyrd skärning och pressning.

Funktioner:

  • Denna elektriska hydraulpump drivs vid tryck upp till 1000 psi.
  • Den levereras med en hängande omkopplare som styr ventilerna och motorn och har en 10-fots sladd så att användaren kan fjärrstyra pumpen.
  • Denna pump arbetar med två olika hastigheter för att möjliggöra snabba cykeltider och ökad produktivitet.
  • Den har en intermittent arbetscykel för periodisk drift.
  • Denna pump har ett gjutet hölje med ett integrerat handtag för att skydda motorn från skador och föroreningar.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac GA45GC mätaradapter: Den används i trycktestning, diagnostik, kalibrering och verifieringsprocedurer för att möjliggöra anslutning av tryckmätare till olika system eller utrustning.
  • Enerpac HF101 Hydraulolja: Den ger pålitlig smörjning och optimerar hydraulsystemets prestanda.
  • Enerpac HC9206C Hydraulslang: Den används för att överföra hydraulvätska, leverera kraft till maskineriet och möjliggöra smidig drift.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är effektkraven för denna hydraulpump?

A. Denna pump har en elektrisk kraftkälla med 115V och 9.5A.

F. Vilka faktorer bör beaktas när du väljer denna elektriska hydraulpump?

S. Huvudfaktorn inkluderar flödeshastighet, kraftkälla, tryckklassificering och motorhästkrafter.

F. Hur underhåller man denna hydraulpump?

A.

  • Inspektera regelbundet för läckor och skador.
  • Upprätthåll korrekta vätskenivåer och säkerställ vätskekvaliteten.
  • Kontrollera driftstemperaturen för att förhindra överhettning.
  • Undvik att överbelasta pumpen utöver dess kapacitet.

Produktvarianter

ProduktModellMått JCylinderkompatibilitetDimension AVentiltypDimension BDimension CDimension DDimension EPris
ENERPAC PUJ-1201B Pump Hydraulisk 115 Vac | AE7NBB 5ZL45 PUJ-1201B5.62 "Enstaka skådespelare14.5 "3-vägs, 2-position12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "60 198 kr
ENERPAC PUJ1400B elektrisk hydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 115V, dubbelverkande cylindrar | AF8KNQ 26VY56 PUJ1400B5.25 "Dubbel agerar9.62 "4-vägs, 3-position9.62 "14.25 "4"4.72 "83 455 kr
ENERPAC PUJ1401B elektrisk hydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 115V, dubbelverkande cylindrar | AF8KNR 26VY57 PUJ1401B5.62 "Dubbel agerar14.5 "4-vägs, 3-position12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "80 251 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC PUJ-1200B Pump Hydraulisk 1/2 Hk
57 676 kr /enhet