ENERPAC RR3006 Hydraulcylinder, 300 ton, 6 tums slaglängd | AF7YQB 23NR34

ENERPAC RR3006 Hydraulcylinder, 300 ton, 6 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AF7YQB Modell: RR3006Korsreferens: 23NR34

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

401 438 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas Monteringshål Bult Circle6.25 "
Basmonteringshål Gängdjup1.75 "
Basmonteringshål Gängstorlek1 1/4 "-7
Bas till Advance Port3.5 "
Kapacitet300 ton.
Kollapsad höjd19.13 "
Krage trådlängd2.31 "
Krage trådstorlek12 1/4 "-12
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning9.5 "
Cylinder Effektiv Area Advance70.93 kvm.
Cylinder effektivt område indrag38 kvm.
CylinderreturtypDubbelverkande, hydraulisk retur
Förlängd höjd25.13 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning354.6 kort ton.
Max. Indragning av cylinderkapacitet190 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning425.56 cu. i.
Indragning av oljekapacitet228 cu. i.
Utanför Dia.12.25 "
Kolv Dia.6.5 "
Kolvens invändiga gängstorlek2 1/2 "-12
Kolvens gänglängd3.25 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter6.5 "
Sadelutsprång från Plunger1.13 "
Stroke6"
Topp för att dra in port4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 274.5
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8425420000

Produktvarianter

ProduktModellCylinder Effektiv Area AdvanceBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupCylinder effektivt område indragMax. CylinderkapacitetsförskjutningMax. Indragning av cylinderkapacitetOljekapacitetsförstärkningIndragning av oljekapacitetPris
ENERPAC RR308 Hydraulcylinder, 30 ton, 8-1/4 tums slaglängd | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 kvm.--3 kvm.32.5 kort ton.6 kort ton.53.67 cu. i.25 cu. i.60 113 kr
ENERPAC RR10018 Hydraulcylinder, 100 ton, 18-1/8 tums slaglängd | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 kvm.5.5 "1"9.6 kvm.103.2 kort ton.48 kort ton.374.44 cu. i.174 cu. i.248 546 kr
ENERPAC RR1006 Hydraulcylinder, 100 ton, 6-5/8 tums slaglängd | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 kvm.5.5 "1"9.6 kvm.103.2 kort ton.48 kort ton.136.93 cu. i.63 cu. i.118 351 kr
ENERPAC RR1010 Hydraulcylinder, 10 ton, 10 tums slaglängd | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 kvm.--0.8 kvm.11.1 kort ton.4 kort ton.22.33 cu. i.8 cu. i.35 963 kr
ENERPAC RR1012 Hydraulcylinder, 10 ton, 12 tums slaglängd | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 kvm.--0.8 kvm.11.1 kort ton.4 kort ton.26.8 cu. i.9 cu. i.46 293 kr
ENERPAC RR1502 Hydraulcylinder, 150 ton, 2-1/4 tums slaglängd | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 kvm.--14.8 kvm.153.5 kort ton.30 kort ton.69.11 cu. i.33 cu. i.123 560 kr
ENERPAC RR1506 Hydraulcylinder | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 kvm.6.25 "1"14.8 kvm.153.5 kort ton.74 kort ton.188.28 cu. i.91 cu. i.168 055 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RR3006 Hydraulcylinder, 300 ton, 6 tums slaglängd
401 438 kr /enhet