ENERPAC RR5013 Dubbelverkande hydraulcylinder, 50 ton, 13-1/8 i slaglängd | AF7YQD 23NR37

ENERPAC RR5013 dubbelverkande hydraulcylinder, 50 ton, 13-1/8 i slaglängd

Finns i lager
Artikel: AF7YQD Modell: RR5013Korsreferens: 23NR37

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

96 808 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas till Advance Port1.13 "
Kapacitet50 ton.
Kollapsad höjd20.06 "
Krage trådlängd2"
Krage trådstorlek5"?-12
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning3.75 "
Cylinder Effektiv Area Advance11.06 kvm.
Cylinder effektivt område indrag3.4 kvm.
CylinderreturtypDubbelverkande, hydraulisk retur
Förlängd höjd33.19 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning55.3 kort ton.
Max. Indragning av cylinderkapacitet11.8 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning145.17 cu. i.
Indragning av oljekapacitet44 cu. i.
Valfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjd0.59 "
Valfri Tilt Sadel Dia.2.81 "
Utanför Dia.5"
Kolv Dia.3.13 "
Kolvens invändiga gängstorlek1 "-12
Kolvens gänglängd1"
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter2.8 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.11 "
Stroke13.13 "
Topp för att dra in port3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54.43
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8425420000

Produktinformation:

Enerpac RR5013 dubbelverkande cylinder är en dubbelverkande kolv-cylinder idealisk för press- och lyftoperationer genom att generera linjär kraft i både in- och utskjutningsriktningar. Denna 50 tons hydrauliska cylinder används i tillverkning, konstruktion och underhåll.

Funktioner:

  • Enerpac RR5013 dubbelverkande cylinder har stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
  • Den har härdade, löstagbara sadlar som säkerställer kolvens säkerhet under lyft- och pressoperationer.
  • Denna 50 tons hydraulcylinder har krage och kolvgänga för att underlätta fixturen.
  • Den levereras med en säkerhetsventil för att förhindra övertryck.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac CATS100 Tilt Sadel: Denna sadel ger maximal kontakt med arbetsstycket för att hantera tiltning av tunga laster utan att skada kolven.

Standarder och godkännanden:

  • ASME B30.1

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är det maximala arbetstrycket för Enerpac RR5013 dubbelverkande cylinder?

A. 10000 XNUMX PSI.

F. Är denna 50-tons hydraulcylinder korrosionsbeständig?

S. Ja, den har bakad emalj för att motstå korrosion.

F. Vilken koppling används i denna hydraulcylinder med lång slaglängd?

A. Enerpac CR400-koppling används i denna hydraulcylinder.

Produktvarianter

ProduktModellCylinder Effektiv Area AdvanceBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupCylinder effektivt område indragMax. CylinderkapacitetsförskjutningMax. Indragning av cylinderkapacitetOljekapacitetsförstärkningIndragning av oljekapacitetPris
ENERPAC RR308 Hydraulcylinder, 30 ton, 8-1/4 tums slaglängd | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 kvm.--3 kvm.32.5 kort ton.6 kort ton.53.67 cu. i.25 cu. i.57 915 kr
ENERPAC RR10018 Hydraulcylinder, 100 ton, 18-1/8 tums slaglängd | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 kvm.5.5 "1"9.6 kvm.103.2 kort ton.48 kort ton.374.44 cu. i.174 cu. i.240 283 kr
ENERPAC RR1006 Hydraulcylinder, 100 ton, 6-5/8 tums slaglängd | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 kvm.5.5 "1"9.6 kvm.103.2 kort ton.48 kort ton.136.93 cu. i.63 cu. i.115 794 kr
ENERPAC RR1010 Hydraulcylinder, 10 ton, 10 tums slaglängd | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 kvm.--0.8 kvm.11.1 kort ton.4 kort ton.22.33 cu. i.8 cu. i.35 648 kr
ENERPAC RR1012 Hydraulcylinder, 10 ton, 12 tums slaglängd | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 kvm.--0.8 kvm.11.1 kort ton.4 kort ton.26.8 cu. i.9 cu. i.46 252 kr
ENERPAC RR1502 Hydraulcylinder, 150 ton, 2-1/4 tums slaglängd | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 kvm.--14.8 kvm.153.5 kort ton.30 kort ton.69.11 cu. i.33 cu. i.120 890 kr
ENERPAC RR1506 Hydraulcylinder | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 kvm.6.25 "1"14.8 kvm.153.5 kort ton.74 kort ton.188.28 cu. i.91 cu. i.171 133 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RR5013 dubbelverkande hydraulcylinder, 50 ton, 13-1/8 i slaglängd
96 808 kr /enhet