ENERPAC RSM-500 Hydraulcylinder med låg höjd, 48.1 ton, 0.63 tums slaglängd | AF2NGK 6W467

ENERPAC RSM-500 Hydraulcylinder med låg höjd, 48.1 ton, 0.63 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AF2NGK Modell: RSM-500Korsreferens: 6W467

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Base Monteringshål Counter Borrdjup0.5 "
Base Monteringshål Counter Bore Dia.0.75 "
Base Monteringshål Pitch2.62 "
Bas till Advance Port0.75 "
Kapacitet50 ton.
Kollapsad höjd2.63 "
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning3.5 "
Cylinder Effektiv Area Advance9.62 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd3.25 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning48.1 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning6.01 cu. i.
Utanför Dia.5.5 "x 4.5"
Kolv Dia.2.75 "
Kolven till monteringshålet2.13 "
Typ av kolvFastämne
Sadelutsprång från Plunger0.08 "
Stroke0.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8431100090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac RSM500 hydraulcylinder är designad för att lyfta och bära tunga laster. Det används i industriellt underhåll, konstruktion och infrastruktur och bilreparationsuppgifter.

Funktioner:

  • Enerpac RSM500 hydraulcylinder har en kompakt och platt design för användning i trånga utrymmen där andra cylindrar inte får plats.
  • Denna hydraulcylinder är integrerad med höghållfasta förkromade stålkolvar för ökad hållbarhet och kommer med bakad emaljfinish för korrosionsbeständighet.
  • Den har basmonteringshål som ger enkel och snabb fixering och räfflade kolvändar som inte kräver någon sadel.
  • Denna hydraulcylinder har ett handtag för enkel manövrerbarhet och en enkelverkande fjäderreturmekanism för att förbättra indragningshastigheten.
  • Den är utrustad med en CR-400-koppling, ett dammskydd och en räfflad kolv utan sadelkrav.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac GA45GC mätaradapter: Den är designad för användning med låghöjd hydraulcylinder och möjliggör enkel anslutning av tryckmätare, vilket möjliggör exakt övervakning av hydraultrycket under drift.
  • Enerpac HC9206C slang: Den är designad för att fungera sömlöst med Enerpac låghöjd hydraulcylinder. Med en längd på 6 fot och en innerdiameter på 0.25 tum ger den nödvändiga hydrauliska vätskeöverföringsmöjligheter för effektiv drift av cylindern i olika applikationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur underhåller och servar jag Enerpac RSM500 låghöjd hydraulcylinder?

A.

  • Kontrollera regelbundet efter läckor och inspektera för skador eller slitage.
  • Säkerställ korrekt smörjning av rörliga delar.
  • Håll cylindern ren och fri från smuts eller skräp.
  • Förvara cylindern i en ren och torr miljö.
  • Testa med jämna mellanrum cylinderns prestanda och funktionalitet.
  • Byt ut slitna tätningar eller komponenter vid behov.
  • Sök professionell hjälp för komplexa reparationer eller service.

F. Vad är slaglängden för Enerpac RSM500 låghöjd hydraulcylinder?

S. Slaglängden på märkets RSM-500-cylinder är 0.63 tum.

F. Vilka är skillnaderna mellan enkelverkande och dubbelverkande hydraulcylindrar?

A. En enkelverkande hydraulcylinder anbringar kraft genom endast en sida av kolven. Kolven sträcker sig vanligtvis med hydrauliskt tryck från pumpen och dras sedan tillbaka med hjälp av belastningen eller den inbyggda fjädern. En dubbelverkande hydraulcylinder, å andra sidan, innehåller två portar för att applicera kraft i två riktningar för att både expandera och dra tillbaka kolven.

Produktvarianter

ProduktModellMax. CylinderkapacitetsförskjutningBase Monteringshål Counter BorrdjupBase Monteringshål Counter Bore Dia.OljekapacitetsförstärkningUtanför Dia.Kolven till monteringshåletStrokeBase Monteringshål PitchPris
ENERPAC RSM1500 Hydraulcylinder, 150 ton, 5/8 tums slaglängd | AA8KUF 18Y550 RSM1500153.4 kort ton.0.56 "0.812 "19.17 cu. i.8.5 "x 7.5"3.25 "0.63 "4.62 "71 652 kr
ENERPAC RSM-200 Hydraulcylinder med låg höjd, 22.1 ton, 0.44 tums slaglängd | AC9UKH 3KD56 RSM-20022.1 kort ton.--1.94 cu. i.--0.44 "-17 488 kr
ENERPAC RSM-1000 Hydraulcylinder med låg höjd, 98.1 ton, 0.63 tums slaglängd | AE7NBN 5ZL56 RSM-100098.1 kort ton.0.56 "0.812 "12.27 cu. i.7 "x 6"2.94 "0.63 "3"50 754 kr
ENERPAC RSM-750 enkelverkande hydraulcylinder, 75 ton, 16 mm slaglängd, stål | AE7NBP 5ZL57 RSM-75079.5 kort ton.0.56 "0.812 "9.94 cu. i.6.5 "x 5.5"2.63 "0.63 "3"39 552 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RSM-500 Hydraulcylinder med låg höjd, 48.1 ton, 0.63 tums slaglängd
23 100 kr /enhet