ENERPAC RSM1500 Hydraulcylinder, 150 ton, 5/8 tums slaglängd | AA8KUF 18Y550

ENERPAC RSM1500 Hydraulcylinder, 150 ton, 5/8 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AA8KUF Modell: RSM1500Korsref: 18Y550

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71 652 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Base Monteringshål Counter Borrdjup0.56 "
Base Monteringshål Counter Bore Dia.0.812 "
Base Monteringshål Pitch4.62 "
Bas till Advance Port0.94 "
Kapacitet150 ton.
Kollapsad höjd3.94 "
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning6.25 "
Cylinder Effektiv Area Advance30.68 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd4.56 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning153.4 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning19.17 cu. i.
Utanför Dia.8.5 "x 7.5"
Kolv Dia.4.5 "
Kolven till monteringshålet3.25 "
Typ av kolvFastämne
Sadelutsprång från Plunger0.08 "
Stroke0.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.95
Fartygets höjd (cm)31.12
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac RSM1500 låghöjd hydraulcylinder är idealisk för konstruktion, tillverkning, underhåll och allmänna lyftapplikationer där utrymmet är begränsat.

Funktioner:

  • Enerpac RSM1500 hydraulcylinder är utrustad med monteringshål för att möjliggöra enkel fixering för säker installation.
  • Den har stålkonstruktion med en bakad emaljfinish för korrosionsbeständighet och strukturell styvhet.
  • Denna hydraulcylinder med platt domkraft är utrustad med en CR-400-koppling för att minimera läckage och ett dammskydd för att skydda mot förorening, damm och smuts.
  • Den har hårt förkromade stålkolvar för längre livslängd.
  • Denna Enerpac RSM1500 hydraulcylinder har räfflade kolvändar för att eliminera behovet av en sadel under drift.
  • Den fungerar som en enkelverkande cylinder med fjäderreturmekanism och kan användas vid tryck upp till 10000 XNUMX psi.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur underhålls Enerpac RSM-1500 låghöjd platt domkraftscylinder?

A.

  • Rengör cylindern med jämna mellanrum.
  • Inspektera tätningar och anslutningar för läckor.
  • Smörj cylindern regelbundet.

F. Hur avluftar man Enerpacs hydraulcylindrar?

A.

  • Börja med att fästa cylindern och pumpen med lämplig slangenhet, och se till att alla anslutningar är ordentligt åtdragna.
  • Om möjligt, placera pumpen på en högre nivå än cylindern för att underlätta en smidig drift av systemet.
  • Innan tryck appliceras är det nödvändigt att ventilera pumpbehållaren. Dessutom, för fram och dra tillbaka cylindern med minimalt eller inget tryck.
  • Observera kolvens prestanda under drift. Om den rör sig mjukt indikerar det att luften har tömts ut ur systemet. Men om cylindern dras in på ett ryckigt, svampigt eller pulserande sätt, fortsätt att cykla pumpen och cylinderskaftet tills driften blir jämn och konsekvent.

Produktvarianter

ProduktModellMax. CylinderkapacitetsförskjutningBase Monteringshål Counter BorrdjupBase Monteringshål Counter Bore Dia.OljekapacitetsförstärkningUtanför Dia.Kolven till monteringshåletStrokeBase Monteringshål PitchPris
ENERPAC RSM-200 Hydraulcylinder med låg höjd, 22.1 ton, 0.44 tums slaglängd | AC9UKH 3KD56 RSM-20022.1 kort ton.--1.94 cu. i.--0.44 "-17 488 kr
ENERPAC RSM-1000 Hydraulcylinder med låg höjd, 98.1 ton, 0.63 tums slaglängd | AE7NBN 5ZL56 RSM-100098.1 kort ton.0.56 "0.812 "12.27 cu. i.7 "x 6"2.94 "0.63 "3"50 754 kr
ENERPAC RSM-750 enkelverkande hydraulcylinder, 75 ton, 16 mm slaglängd, stål | AE7NBP 5ZL57 RSM-75079.5 kort ton.0.56 "0.812 "9.94 cu. i.6.5 "x 5.5"2.63 "0.63 "3"39 552 kr
ENERPAC RSM-500 Hydraulcylinder med låg höjd, 48.1 ton, 0.63 tums slaglängd | AF2NGK 6W467 RSM-50048.1 kort ton.0.5 "0.75 "6.01 cu. i.5.5 "x 4.5"2.13 "0.63 "2.62 "23 100 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RSM1500 Hydraulcylinder, 150 ton, 5/8 tums slaglängd
71 652 kr /enhet