Enerpac RSM200 låghöjd hydraulcylinder är en kompakt enhet som används för att utöva kraft eller rörelse i trånga utrymmen. Det gynnar fordons-, bygg- och tillverkningsindustrin. Det underlättar lyft av tunga maskiner, vilket möjliggör effektiv montering och underhåll i trånga miljöer. Inom bilsektorn hjälper denna hydraulcylinder Enerpac hydrauliska handpumpar vid positionering och inriktning av fordonskomponenter under montering med precision. På samma sätt, på byggarbetsplatser, hjälper denna enkelverkande hydraulcylinder till kontrollerad nedstigning av tunga laster och stabiliserar strukturer under underhåll eller reparationer. Dess kompakta design möjliggör åtkomst i begränsade områden, medan den hydrauliska mekanismen levererar konsekvent och kraftfull kraft.
Funktioner:
- Enerpac RSM200 låghöjd hydraulcylinder har högkvalitativa stålkolvar med kromplätering för hög hållfasthet, hållbarhet och motståndskraft mot slitage.
- Den är skyddad med bakad emaljfinish, vilket effektivt förhindrar rost och korrosion.
- Denna hydraulcylinder har en räfflade kolvändar som eliminerar behovet av en sadel under drift för enkel installation med olika installationer.
- Dess krage och kolvgängor, tillsammans med bottenmonteringshålen, möjliggör enkel installation och integration, vilket säkerställer en säker och stabil installation för optimal prestanda.
Kompatibla tillbehör:
Vanliga frågor och svar:
F. Kan denna Enerpac RSM200 låghöjd hydraulcylinder transporteras enkelt?
A. Denna hydraulcylinder är utrustad med ergonomiska handtag som underlättar transporten. Handtagen är designade för att ge ett säkert grepp, vilket gör det enkelt att transportera cylindern till olika arbetsplatser eller olika områden inom en anläggning.
F. Vad är lastkapaciteten för denna hydraulcylinder?
S. Den har en lastkapacitet på 20 ton.
F. Är Enerpac Enerpac RSM200 låghöjd hydraulcylinder lämplig för användning i små utrymmen?
S. Ja, cylindern är designad med en kompakt och platt formfaktor, vilket gör att den kan användas i trånga utrymmen där andra cylindrar kanske inte passar. Dess slimmade design möjliggör enkel integrering och drift i trånga utrymmen eller platser med begränsat utrymme.
F. Hur dras denna Enerpac-cylinder in?
A. Enerpac RSM200 cylinder har en fjäderreturmekanism för snabb indragning.
F. Kan jag använda Enerpac RSM200 cylinder för horisontell orientering?
A. Denna hydraulcylinder är lämplig för både horisontella och vertikala applikationer.
F. Hur underhålls Enerpacs hydraulcylindrar?
S. Regelbundet underhåll innebär att kontrollera efter läckor, säkerställa korrekta vätskenivåer och inspektera tätningar för slitage och skador.
F. Vilka är fördelarna med Enerpac hydraulcylindrar jämfört med andra typer av ställdon?
A. Enerpacs hydraulcylindrar erbjuder kraftfulla kapaciteter, exakt kontroll och förmågan att arbeta i tuffa miljöer.
F. Hur bestämmer man en hydraulcylinders kraftuttag?
A. Kraftuttaget från en hydraulcylinder bestäms av hydraulvätskans tryck och kolvens effektiva area.