Enerpac STB101H hydraulisk rörbockare används för applikationer, inklusive VVS-, konstruktions-, tillverknings- och reparationsarbeten, där exakt och konsekvent rörbockning krävs. Den är designad för att vara portabel och lätt att transportera, vilket möjliggör rörböjning på plats i olika arbetsmiljöer.
Funktioner:
- Enerpac STB101H hydrauliska rörbockarset har stålkonstruktion för jämna och skrynkelfria böjar av metallrör i olika vinklar (max 90 grader).
- Denna Enerpac STB101H hydrauliska rörbockare har märkets BZ12091 vinkelindikator för exakt bockning.
- Den innehåller en cylinderslang, handpump, lätta böjningsramar och skor och en robust förvaringsväska i stål.
- Denna Enerpac STB101H hydrauliska rörbockare har märkets BZ12377 skolåsstift inkluderad för att förhindra att röret glider eller roterar medan det böjs.
- Den har en stålväska för enkel transport och manövrerbarhet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är den maximala böjningsvinkeln för denna Enerpac STB101H hydrauliska rörbockare?
A. Den erbjuder en maximal böjningsvinkel på 90 grader, vilket möjliggör exakta och repeterbara böjvinklar.
F. Vilken typ av rör kan böjas med denna Enerpac STB101H hydrauliska rörbockare?
S. Märkets STB101H är designad för bockning av stålrör och rör.
F. Hur underhåller jag denna Enerpac STB101H hydrauliska rörbockarsats?
A.
- Inspektera och rengör böjaren regelbundet för att ta bort smuts, skräp och överflödig hydraulvätska.
- Kontrollera hydraulslangarna för tecken på skador, läckor eller slitage och byt ut dem vid behov.
- Smörj rörliga delar, såsom böjskon och svängpunkter, för att säkerställa smidig drift.
- Verifiera hydraulsystemets tryck och vätskenivå och fyll på eller byt hydraulvätska enligt tillverkarens rekommendationer.
- Förvara bockaren i en ren och torr miljö för att förhindra korrosion och skador.