ENERPAC STB101A Hydraulisk rörbockare 1/2 till 2 tum | AH2DUF 25TU84

ENERPAC STB101A Hydraulisk rörbockare 1/2 till 2 tum

Finns i lager
Artikel: AH2DUF Modell: STB101AKorsreferens: 25TU84

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

124 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk rörbockare
Böj vinkel90 grader
MaterialAluminium
Max. Arbetstryck10000 psi
Pipe Range Nominell storlek One Shot1/2 "till 2"
KraftkällaLuft pump

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 61.236
Fartygets höjd (cm)35.41
Fartygets längd (cm)77.77
Fartygets bredd (cm)45.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad för att skapa mjuka och skrynkelfria böjningar; består av en Enerpac cylinder, en luftpump, en slang och en manual
    • Lätta böjbågar och skor tillverkade av värmebehandlad aluminium
    • Eject-O-Matic bockare för utmatning av rör ur bockningsskon
    • Utrustad med BZ12091 vinkelindikator för exakt böjning
    • Kraftig förvaringsväska för extra skydd

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPipe Range Nominell storlek One ShotKraftkällaSpänningPris
ENERPAC STB101H Hydraulisk rörbockare | AC3DYD 2RV32 STB101HStål1/2 "till 2"Hand pump-106 316 kr
ENERPAC STB101B Hydraulisk rörbockare 1/2 till 2 tum | AH2DUG 25TU85 STB101BAluminium1/2 "till 2"Elektrisk pump115V152 772 kr
ENERPAC STB101E Hydraulisk rörbockare 1/2 till 2 tum | AH2DUH 25TU86 STB101EAluminium1/2 "till 2"Elektrisk pump230V164 719 kr
ENERPAC STB101N Hydraulisk rörbockningssats, aluminium, för 1/2 till 2 tums rör | AH2DUJ 25TU87 STB101NAluminium1/2 "till 2"--96 355 kr
ENERPAC STB101X Hydraulisk rörbockningssats, för 1/2 till 2 tums rör, 90 graders böjningsvinkel | AH2DUK 25TU88 STB101XAluminium1/2 "till 2"--78 658 kr
ENERPAC STB202B Hydraulisk rörbockare 1-1/4 till 4 tum | AH2DUL 25TU89 STB202BAluminium1 1/4 "till 4"Elektrisk pump115V440 864 kr
ENERPAC STB202E 25TU90 Hydraulisk rörbockningssats, 1-1/4 till 4 tum | AH2DUM 25TU90 STB202EAluminium1 1/4 "till 4"Elektrisk pump230V454 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC STB101A Hydraulisk rörbockare 1/2 till 2 tum
124 028 kr /enhet