ENERPAC STB101N Hydraulisk rörbockningssats, aluminium, för 1/2 till 2 tums rör | AH2DUJ 25TU87

ENERPAC STB101N Hydraulisk rörbockningssats, aluminium, för 1/2 till 2 tums rör

Finns i lager
Artikel: AH2DUJ Modell: STB101NKorsreferens: 25TU87

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

96 355 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk rörbockare
Böj vinkel90 grader
MaterialAluminium
Max. Arbetstryck10000 psi
Pipe Range Nominell storlek One Shot1/2 "till 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.628
Fartygets höjd (cm)35.41
Fartygets längd (cm)77.77
Fartygets bredd (cm)45.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

  • Enerpac rörbockningsset STB101N har bockningsskor och ram med lätt, värmebehandlad aluminiumkonstruktion för att göra flera böjar upprepade gånger.
  • Den kommer i en robust förvaringsväska för att erbjuda problemfri förvaring av verktyg.
  • Denna uppsättning innehåller en cylinder för 1/2 till 2-tums rör, 6 bockningsskor (1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 & 2-tums rör), en bockningsram , en 6-fots slang, en vinkelindikator (BZ12091) och en skolåsstift (BZ12377).

Funktioner:

  • Enerpac STB101N rörbockarsats använder en motordriven cylinder med en kolv för att trycka in rören i en förinställd skostorlek.
  • Cylindern drivs med en hydraulisk försörjningspump.
  • Hydraultrycket vid pumpen släpps och ledningen flyttas till nästa böjningsläge.

Standarder och godkännanden:

  • ASTM
  • CSA
  • UL
  • RoHS

Vanliga frågor och svar:

F. Vad ska man göra vid fel på rörbockaren?

A.

  • Kontrollera hydraulvätskenivån i cylindrarna. Hydraulläckor på grund av trasiga, spruckna, böjda eller saknade delar kan äventyra en säker drift av maskinen.
  • Se till att lämpliga böjningsformer används och stöd placeras i symmetriska hål.
  • Fett bör läggas på sidan av hörnfästet för att minska nötningsrelaterade skador.

F. Vilka är de olika varianterna av rörbockare?

A.

  • Rörbockare har fyra vanliga typer: hydrauliska, elektriska, manuella och mekaniska.
  • Hydrauliska rörbockare kan producera exakta vinklar med tjocka väggar i stora rör och är mer hållbara & starkare än andra varianter.
  • Elektriska rörbockare har programmerbara elektriska kugghjul för att producera flera iterationer av samma böj.
  • Manuella rörbockare är billiga och lätta att transportera och manipulera. De kräver viss skicklighet men tillåter anpassad formning på basis av böjradie, plats och böjvinkel.
  • Mekaniska rörbockare kombinerar fördelarna med både hydrauliska och manuella rörbockare.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPipe Range Nominell storlek One ShotKraftkällaSpänningPris
ENERPAC STB101H Hydraulisk rörbockare | AC3DYD 2RV32 STB101HStål1/2 "till 2"Hand pump-106 316 kr
ENERPAC STB101A Hydraulisk rörbockare 1/2 till 2 tum | AH2DUF 25TU84 STB101AAluminium1/2 "till 2"Luft pump-124 028 kr
ENERPAC STB101B Hydraulisk rörbockare 1/2 till 2 tum | AH2DUG 25TU85 STB101BAluminium1/2 "till 2"Elektrisk pump115V152 772 kr
ENERPAC STB101E Hydraulisk rörbockare 1/2 till 2 tum | AH2DUH 25TU86 STB101EAluminium1/2 "till 2"Elektrisk pump230V164 719 kr
ENERPAC STB101X Hydraulisk rörbockningssats, för 1/2 till 2 tums rör, 90 graders böjningsvinkel | AH2DUK 25TU88 STB101XAluminium1/2 "till 2"--78 658 kr
ENERPAC STB202B Hydraulisk rörbockare 1-1/4 till 4 tum | AH2DUL 25TU89 STB202BAluminium1 1/4 "till 4"Elektrisk pump115V440 864 kr
ENERPAC STB202E 25TU90 Hydraulisk rörbockningssats, 1-1/4 till 4 tum | AH2DUM 25TU90 STB202EAluminium1 1/4 "till 4"Elektrisk pump230V454 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC STB101N Hydraulisk rörbockningssats, aluminium, för 1/2 till 2 tums rör
96 355 kr /enhet