Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC THQ706T dubbel hydraulslang, 1/4 tum x 19.5 fot, 700 bar | AD2GJW 3PCZ2

ENERPAC THQ706T dubbel hydraulslang, 1/4 tum x 19.5 fot, 700 bar

Finns i lager
Artikel: AD2GJW Modell: THQ706TKorsreferens: 3PCZ2
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
19 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slangmontering
Längd19.5 ft.
Materialtermoplast
Max. Arbetstryck10000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.185
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)35.31
HS-kod3917330000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skiftnyckelslang för användning med alla momentnycklar och momentpumpar upp till ett maximalt arbetstryck på 10000 psi
    • Har NPTF-kopplingar (National Pipe Taper Fuel) installerade i vardera änden för enkel och snabb anslutning
    • Levereras med påkrympt gummiavlastning på ändarna för ökad hållbarhet
    • Har tvålagers stålförstärkning med ett termoplaströr och ett nötningsbeständigt polyuretanhölje för att ge låg volymetrisk expansionsprestanda, även under högt tryck
    • Idealisk för överföring av petroleum och vattenbaserade vätskor i hydraulisk utrustning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC THQ706T dubbel hydraulslang, 1/4 tum x 19.5 fot, 700 bar
19 454 kr /enhet