Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS A16K-G268 Stegmotor 2-ph 56 Mm Ramaxel typ | AE6BAG 5PFF3

AUTONICS A16K-G268 Stegmotor 2-ph 56 Mm Ramaxeltyp

Finns i lager
Artikel: AE6BAG Modell: A16K-G268Korsreferens: 5PFF3
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
3 800 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStegmotor
Förstärkare per fas2
Ram storlekNEMA 23 / 56 mm
Höjd2.187 "
MonteringAnsikte
Monteringsmönster47.14 x 47.14mm
Total längd3 1 / 16 "
Fas2
KräverDrivrutin 5PFF7, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG1
Upplösning1.8 grader hela steget
Rotor tröghet470.0 g-cm2
Axel Dia.8mm
Skaftlängd19mm
AxeltypSolid axel
Bredd2.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.27
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8501104040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. Hållmoment (1.54 Nm / 218.03 oz-in)
    • Lindningsmotstånd (2.50 ohm)

Produktvarianter

ProduktModellBreddRam storlekHöjdTotal längdFasKräverUpplösningAxeltypPris
AUTONICS A35K-M566 - R5 stegmotor 5-fas 23 Fr Rotary 35 Nm | AE6AZU 5PFE1 A35K -M566 - R5-NEMA 24 / 60 mm-3 11 / 16 "5Drivrutin 5PFF4 eller 5PFF5, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG10.72 grader hela stegetRoterande ställdon12 149 kr
AUTONICS AH63K-G5913 Stegmotor 5-fas 34 Fr Hålaxel 2.8a | AE6AZZ 5PFE6 AH63K-G59132.38 "NEMA 34 / 85 mm2.375 "-5Drivrutin 5PFF6, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG10.72 grader hela stegetHålaxel19 264 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS A16K-G268 Stegmotor 2-ph 56 Mm Ramaxeltyp
3 800 kr /enhet