Enerpac WMC2000 fristående hydraulisk skärare använder hydraulisk kraft för att skära igenom material med precision och effektivitet. Den består av ett hydrauliskt system som genererar högtryckskraft, som sedan överförs till skärmekanismen och används i industrier, såsom konstruktion, metalltillverkning, fordon och tillverkning.
Funktioner:
- Enerpac WMC2000 fristående hydraulisk skärare har roterande huvuden för att ge bekväm positionering och förbättrad manövrerbarhet under skäruppgifter.
- Den har en giljotinfunktion för att säkerställa exakta skäroperationer och levereras med en bärväska för enkel transport och förbättrat skydd.
- Denna Enerpac WMC2000 fristående hydrauliska fräs har en fjäderreturfunktion som säkerställer snabb och bekväm återställning av fräsen efter varje skäråtgärd.
- Den kan användas vid tryck upp till 10000 psi.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac WCB2000 blad: Det är ett kompatibelt tillbehör designat för användning med Enerpac fristående hydrauliska fräsar, som erbjuder en pålitlig och effektiv skärlösning och säkerställer exakta och rena snitt genom olika material med lätthet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka material kan denna Enerpac WMC2000 hydrauliska fräs skära igenom?
A. Enerpac WMC2000 fristående hydraulisk fräs är utformad för att skära igenom ett brett utbud av material, inklusive metallstänger, kablar, armeringsjärn och andra tuffa material som vanligtvis förekommer i konstruktions-, tillverknings- och infrastrukturprojekt.
F. Kan jag använda denna Enerpac WMC2000 hydrauliska fräs för både precision och tunga skäruppgifter?
S. Ja, Enerpac WMC2000 erbjuder både precision och kraftig skärkapacitet. Den ger exakta och rena snitt samtidigt som den ger den nödvändiga skärkraften för att hantera tuffa material och krävande applikationer.