ENERPAC WMC-serien självförsörjande hydrauliska fräsar


Filter
Kabeltelefon Kabel CPP skärkapacitet: 3.38 " , Kabel under jord Kabel strömavskärningskapacitet: 3.38 " , Returtyp för skärhuvud: Enkelspelande, Spring Return , Max. Arbetstryck: 10000 psi
StilModellWire Strand ACSR KapkapacitetKapacitetLängdTrådtråd blankt aluminium Trådtråds kapkapacitetTrådtråd Bar koppartråd TrådsavskärningskapacitetWire Strand Guy Stål Wire Strands KapkapacitetRund stång aluminiumtråd eller stång kapkapacitetRunda stång koppartråd eller stång kapkapacitetPris (ex moms)
A
WMC1000
-20 ton.26.75 "---0.75 "0.75 "99 717 SEK
A
WMC3380
-3 ton.26 "1.69 "1.83 "---82 724 SEK
B
WMC580
0.63 "4 ton.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "43 497 SEK
B
WMC750
0.75 "4 ton.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "50 563 SEK
A
WMC1580
1.63 "6 ton.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "77 260 SEK
A
WMC2000
2"13 ton.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "99 078 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?