ENERPAC WMC3380 fristående hydraulisk skärare, 3 ton, kapacitet | AF8FMU 25TV13

ENERPAC WMC3380 Fristående hydraulisk skärare, 3 ton, kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF8FMU Modell: WMC3380Korsreferens: 25TV13

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

82 724 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvhållen hydraulisk skärare
Kabel Telefon Kabel CPP Kapkapacitet3.38 "
Kabel Under jord Kabel Strömavskärningskapacitet3.38 "
Kapacitet3 ton.
Kutterhuvud returtypEnkelspelande, Spring Return
Längd26 "
Max. Arbetstryck10000 psi
Trådtråd blankt aluminium Trådtråds kapkapacitet1.69 "
Trådtråd Bar koppartråd Trådsavskärningskapacitet1.83 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)73.03
Fartygets bredd (cm)18.42
HS-kod8465960050

Produktvarianter

ProduktModellWire Strand ACSR KapkapacitetKapacitetLängdTrådtråd blankt aluminium Trådtråds kapkapacitetTrådtråd Bar koppartråd TrådsavskärningskapacitetWire Strand Guy Stål Wire Strands KapkapacitetRund stång aluminiumtråd eller stång kapkapacitetRunda stång koppartråd eller stång kapkapacitetPris
ENERPAC WMC1000 självförsörjande hydraulisk skärare, 20 ton, kapacitet, | AF8FMQ 25TV10 WMC1000-20 ton.26.75 "---0.75 "0.75 "99 717 kr
ENERPAC WMC1580 självförsörjande hydraulisk skärare, 6 ton, kapacitet | AF8FMR 25TV11 WMC15801.63 "6 ton.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "77 260 kr
ENERPAC WMC2000 självförsörjande hydraulisk skärare, 13 ton, kapacitet | AF8FMT 25TV12 WMC20002"13 ton.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "99 078 kr
ENERPAC WMC580 självförsörjande hydraulisk skärare, 4 ton, kapacitet | AF8FMV 25TV14 WMC5800.63 "4 ton.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "43 497 kr
ENERPAC WMC750 fristående hydraulisk skärare, 4 ton, kapacitet | AF8FMW 25TV15 WMC7500.75 "4 ton.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "50 563 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC WMC3380 Fristående hydraulisk skärare, 3 ton, kapacitet
82 724 kr /enhet