ENERPAC WMC1580 självförsörjande hydraulisk skärare, 6 ton, kapacitet | AF8FMR 25TV11

ENERPAC WMC1580 Fristående hydraulisk skärare, 6 ton, kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF8FMR Modell: WMC1580Korsreferens: 25TV11

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

77 260 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvhållen hydraulisk skärare
Kapacitet6 ton.
Kutterhuvud returtypEnkelspelande, Spring Return
Längd22 "
Max. Arbetstryck10000 psi
Rund stång aluminiumtråd eller stång kapkapacitet0.75 "
Runda stång koppartråd eller stång kapkapacitet0.75 "
Rund stång Mjuka stålbultar Skärkapacitet0.75 "
Stållina, hampkärna eller IWRC-skärkapacitet0.75 "
Wire Strand ACSR Kapkapacitet1.63 "
Trådtråd blankt aluminium Trådtråds kapkapacitet1.63 "
Trådtråd Bar koppartråd Trådsavskärningskapacitet1.5 "
Wire Strand Guy Stål Wire Strands Kapkapacitet0.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8465960050

Produktvarianter

ProduktModellWire Strand ACSR KapkapacitetKapacitetLängdTrådtråd blankt aluminium Trådtråds kapkapacitetTrådtråd Bar koppartråd TrådsavskärningskapacitetWire Strand Guy Stål Wire Strands KapkapacitetRund stång aluminiumtråd eller stång kapkapacitetRunda stång koppartråd eller stång kapkapacitetPris
ENERPAC WMC1000 självförsörjande hydraulisk skärare, 20 ton, kapacitet, | AF8FMQ 25TV10 WMC1000-20 ton.26.75 "---0.75 "0.75 "99 717 kr
ENERPAC WMC2000 självförsörjande hydraulisk skärare, 13 ton, kapacitet | AF8FMT 25TV12 WMC20002"13 ton.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "99 078 kr
ENERPAC WMC3380 fristående hydraulisk skärare, 3 ton, kapacitet | AF8FMU 25TV13 WMC3380-3 ton.26 "1.69 "1.83 "---82 724 kr
ENERPAC WMC580 självförsörjande hydraulisk skärare, 4 ton, kapacitet | AF8FMV 25TV14 WMC5800.63 "4 ton.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "43 497 kr
ENERPAC WMC750 fristående hydraulisk skärare, 4 ton, kapacitet | AF8FMW 25TV15 WMC7500.75 "4 ton.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "50 563 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC WMC1580 Fristående hydraulisk skärare, 6 ton, kapacitet
77 260 kr /enhet