ENERPAC WUD1100B Ekonomi elektrisk hydraulisk pump, dumpventil, 0.5 gallon användbar olja | AE6TGH 5UXC7

ENERPAC WUD1100B Economy elektrisk hydraulisk pump, dumpventil, 0.5 gallon användbar olja

Finns i lager
Artikel: AE6TGH Modell: WUD1100BKorsreferens: 5UXC7

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

80 565 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk elektrisk pump
AnsökanDumpa
Nuvarande ritad9.5A
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension A9.62 "
Dimension B9.62 "
Dimension C14.25 "
Dimension D4"
Dimension E4.72 "
Dimension F8"
Dimension H0.4 "
Mått J5.25 "
Frekvens50/60 Hz
Max. Flöde vid nominellt tryck25 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Motor HP0.5 hk
Oljeflödeshastighet 1:a steget200 cu. in./min.
Oljeflödeshastighet 2:a steget25 cu. in./min.
Fas1
Kraftkällaelektriska
Tryckbetyg 1:a steget200 psi
Tryckvärdering 2:a steget5000 psi
Behållarkapacitet116 cu. i.
Ljud nivå85 dBA
Användbar oljekapacitet0.5 gal.
VentilfunktionAvancera / dra tillbaka
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.876
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnsökanVentilfunktionPris
ENERPAC WUD1300B Ekonomi elektrisk hydraulpump, dumpventil, 0.5 gallon användbar olja, 115V | AE6TGJ 5UXC8 WUD1300BDumpa och hållAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka79 070 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC WUD1100B Economy elektrisk hydraulisk pump, dumpventil, 0.5 gallon användbar olja
80 565 kr /enhet