Enerpac WUD1300B hydraulisk elektrisk pump är designad för att trycksätta små till medelstora fixturer för att hålla i arbetet. På grund av den kompakta storleken och lätta vikten är den lämplig för applikationer där pumpen behöver transporteras enkelt.
Funktioner:
- Enerpac WUD1300B hydraulisk elektrisk pump levereras med en 10-fots pendel för att styra ventil- och motordrift.
- Den har en kraftig polyetenkonstruerad reservoar för garanterat skydd, exceptionell styvhet och hög anpassningsförmåga.
- Denna enhet är fäst med ett stort handtag som är lätt att bära för att säkerställa enkel portabilitet.
- Den ger tvåhastighetsdrift för att minimera cykeltiderna för avancerad produktivitet.
- Denna modell kan starta under full belastning och inkluderar en 24VDC fjärrstyrd motor för användarsäkerhet och bekvämlighet.
- Den är idealisk för intermittent driftcykel och har en höghållfast formgjuten hölje med ett integrerat handtag för att förhindra att motorn skadas och föroreningar.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac AP500 ackumulatorkopplingspaket: De rymmer både dubbel- och enkelverkande kretsar och inkluderar en avlastningsventil monterad som erbjuder kulkontrollavstängning för att säkerställa backflödeskontroll inuti ett rörsystem.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur underhåller man en hydraulisk elektrisk pump?
A.
- Kontrollera oljenivåerna i kraftenhetens tankar.
- Kontrollera oljan för temperaturfluktuationer.
- Kontrollera systemet för vatten eller smuts i oljan.
- Kontrollera för läckor.
- Kontrollera och dra åt rörklämmor och skruvar.
- Kontrollera värdena på tryckmätaren.
- Håll ett öga på elmotorns och hydrauloljepumpens driftljud för eventuella ändringar.
- Töm alla dropptråg på ventilpanelen.
- Innan du inspekterar ett föremål, rengör det med en trasa för att kontrollera eventuella läckor i ventilgrupperna.
- Håll ytorna på tankar, delar och rör rena.
- Fråga operatörerna om någon service eller underhåll är nödvändigt.
F. Vilken vätska används i hydraulcylindrar?
A. Hydraulvätska är en icke-komprimerbar olja eller vätska som används i hydrauliska maskiner och utrustning för att överföra kraft. Även om många ämnen kan användas för att skapa denna hydraulvätska, är den vanligtvis gjord av mineral, petroleum, vatten eller syntetiska material.
F. Vilka typer av hydraulcylindrar finns det?
A.
- Enkelverkande cylindrar
- Dubbelverkande cylindrar
- Teleskopcylindrar
- Domkraftscylindrar
F. Vilken är reservoarkapaciteten och maximalt tryck för denna hydraulcylinder?
A.
- Reservoarkapacitet: 115.5 cu.inch.
- Maximalt tryck: 5000 psi
F. Vad är skillnaden mellan enkelverkande och dubbelverkande cylindrar?
A. En enkelverkande hydraulcylinder har en enda port. Hydraulvätskan kommer in vid denna punkt och driver kolven utåt i en riktning. Det finns två portar i en dubbelverkande cylinder. En för att cylindern ska dras in och den andra för att hydraulvätskan ska komma in i och förlänga kolven.