ENERPAC XC1201MB sladdlös hydraulpump, 3/2 ventil, 60 tum Cu. Kapacitet Användbar olja, 115V | AG6RMF 46C542

ENERPAC XC1201MB sladdlös hydraulpump, 3/2 ventil, 60 tum Cu. Kapacitet Användbar olja, 115V

Finns i lager
Artikel: AG6RMF Modell: XC1201MBKorsreferens: 46C542

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71 681 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pump
Laddare Ingångsspänning115V AC
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Duty CycleIntermittent
Max. Flöde vid nominellt tryck15 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Motor HP0.5 hk
Antal försäljningsställen1
Utflödeshastighet @ 2000 psi30 cu. in./min.
Output Flow Rate Load15 cu. in./min.
Utflödeshastighet Ingen belastning125 cu. in./min.
KraftkällaBatteri
Behållarkapacitet60 cu. i.
Användbar oljekapacitet60 cu. i.
VentilfunktionAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka
VentildriftManuell
Ventiltyp3-vägs, 2-position

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.445
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)70.87
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413600040

Produktvarianter

ProduktModellPris
ENERPAC XC1202MB sladdlös hydraulpump, 3/2 ventil, 120 tum Cu. Kapacitet Användbar olja, 115V | AG6RMG 46C543 XC1202MB80 591 kr
ENERPAC XC1201ME sladdlös hydraulpump, 3/2 ventil, 60 tum Cu. Kapacitet Användbar olja, 230V | AG6RMH 46C544 XC1201ME70 702 kr
ENERPAC XC1202ME sladdlös hydraulpump, 3/2 ventil, 120 tum Cu. Kapacitet Användbar olja, 230V | AG6RMJ 46C545 XC1202ME74 512 kr
ENERPAC XC1201M sladdlös hydraulpump, 3/2 ventil, 60 tum Cu. Kapacitet Användbar olja | AG6RMK 46C546 XC1201M60 148 kr
ENERPAC XC1202M sladdlös hydraulpump, 3/2 ventil, 120 tum Cu. Kapacitet Användbar olja | AG6RMU 46C547 XC1202M63 357 kr
ENERPAC XC1401M sladdlös pumpsats, 1L, 4/3 man. Ventil | CM9MRB XC1401M75 231 kr
ENERPAC XC1401MB sladdlös pumpsats, 1L, 4/3 man. Ventil, 15V Laddare | CM9MRC XC1401MB86 037 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC XC1201MB sladdlös hydraulpump, 3/2 ventil, 60 tum Cu. Kapacitet Användbar olja, 115V
71 681 kr /enhet